カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: SUZUKID(スズキッド)のすべての商品
特価

EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
ボンベーカート&スタンド
SUZUKID(スズキッド)¥17,980税込¥19,7781台欠品中1500Lガスボンベをしっかり固定して安全に運搬することができます。ハンドルの長さ調節可能です。小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。用途ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。材質スチールキャスター(mm)200×55均等荷重(kg)20最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×350×800~1200
マグキューブ M
SUZUKID(スズキッド)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズM吸着力(N)1000本体質量(g)1300取付ねじ穴サイズM8×1.25
TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981袋(500g)当日出荷フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。トラスコ品番426-4731棒長(mm)1000心線径(Φmm)3入数(本)8
TIGトーチ用トーチキャップ
SUZUKID(スズキッド)¥399税込¥4391個当日出荷TIG溶接用トーチ部品です。用途TIG溶接用。トラスコ品番426-4670適合機種SIM-200、SIG-200品名TIGトーチ用トーチキャップL
円柱型LED投光器バーメン 充電式
SUZUKID(スズキッド)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。電圧(V)100定格寿命(時間)≧30000保護等級IP65本体寸法(mm)奥行180色温度(K)5500~6000本体寸法(mm)幅180外径(mm)880照射角度(°)360
TIGトーチ ガスレンズ用
SUZUKID(スズキッド)¥269税込¥2961個当日出荷TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
500mmアーム 上下1組
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷スポット溶接機VESSPO用500mmアーム上下セットです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容500mm×2.0Φ×2本質量(kg)2.8
500mmアーム上下
SUZUKID(スズキッド)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷スポット溶接機VESSPO用500mmアームです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容500mm×2.0Φ×1本質量(kg)1.4
121mm標準アーム上下1組
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スポット溶接機VESSPO用121mm標準アーム上下セットです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:2本セット)。用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×2本質量(kg)0.6
121mm標準アーム
SUZUKID(スズキッド)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷スポット溶接機VESSPO用121mm標準アームです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:1本)。用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×1本質量(kg)0.3
革溶接面kurokawa用アイパッド2枚入
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。用途交換用のアイパッドです。材質スポンジ寸法(mm)200×90×20質量(g)6
革溶接面kurokawa用止め具
SUZUKID(スズキッド)¥699税込¥7691個5日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。用途交換用の止め具です。材質鉄寸法(mm)103×59×3質量(g)3
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付
SUZUKID(スズキッド)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
M型38Sqソケット
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2用途ケーブルジョイントに使用。
フレキシブルトーチ200A
SUZUKID(スズキッド)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
TIG用トーチ150A
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
フットコントローラ
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。フットコントロールで両手が使えて便利です。用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)質量(g)2100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115
スターゲット替レンズ5枚入
SUZUKID(スズキッド)¥299税込¥3291個当日出荷スパッタや熱により変色・変形した際に交換し、元の光を取り戻します。用途P-827 スターゲット専用の交換レンズとして材質ガラス入数(枚)5
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80
SUZUKID(スズキッド)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80
キッドカット用替刃
SUZUKID(スズキッド)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キッドカット チップソー切断機の替刃です。用途切断作業に。刃数(p)40入数1個切断可能 材質鉄/ステンレスチップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20