カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,070)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,766)
- ニッサン(87,684)
- エスコ(69,913)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,751)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,130)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: SUZUKID(スズキッド)のすべての商品

SIG-200用 スプールガン
SUZUKID(スズキッド)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から9日以内出荷電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
マグホールドシックスM
SUZUKID(スズキッド)¥799税込¥8791個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)245使用磁石フェライト
液晶面カバープレート押え枠
SUZUKID(スズキッド)¥699税込¥7691個5日以内出荷Libero(リベロ)各色にて交換可能な外側カバープレート押さえ枠です。対応機種LR-200MG/LR-200SB
ウェルドペッカー
SUZUKID(スズキッド)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷チッピングとケレン作業が簡単に。 曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。 ウォールナット使用で持ち易さを追求。 尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。 握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当材質(柄部)ウォールナット材質(頭)炭素鋼
フレシキブルトーチ・コード付
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。適合機種STG-200Dコード長さ(m)8
TIG軽量トーチ・コード付き
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
ショルダーベルト
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991本5日以内出荷STK-80/STK-140/SBD-140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、移動や作業効率大幅UPいたします。寸法(長さL×幅W)(mm)2200×33
スプールガン
SUZUKID(スズキッド)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N
CO2ガスボンベ無しセット
SUZUKID(スズキッド)¥38,980税込¥42,8781セット翌々日出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。セット内容レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
ステンレス溶接ガスボンベ無セット
SUZUKID(スズキッド)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
アルミ溶接ガスボンベ無セット
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。セット内容レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
TIGトーチセット
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
溶接側延長H型22sq×10
SUZUKID(スズキッド)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)10
溶接側延長22sqX20M
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します仕様WCT22sq×1芯コード長さ(m)20
仏式小中型用火口#140
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)1切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
仏式小中型用火口#100
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
電源延長5.5sqX10M
SUZUKID(スズキッド)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT5.5sq×2芯コード長さ(m)10
電源延長3.5sqX5M
SUZUKID(スズキッド)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT3.5sq×2芯コード長さ(m)5
石筆(平角) 平角4本
SUZUKID(スズキッド)¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。用途石筆平角4本組材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状平角型
石筆(角) 角5本
SUZUKID(スズキッド)¥289税込¥3181セット(5本)当日出荷溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。用途石筆角5本組み材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状角型
遮光プレート#12 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥339税込¥3731枚当日出荷アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 200A~300Aまでの溶接作業に使用可能です。用途交換用遮光プレート遮光度#12
ワイドビュー素ガラス
SUZUKID(スズキッド)¥499税込¥5491枚当日出荷通常の手持面の約2倍の視界を有します。 傷・汚れから守ります。用途ワイドビューウェルメット交換用プレート適合本体P-282材質ポリカーボネート
ノーデントランス
SUZUKID(スズキッド)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
スパッタシート HG
SUZUKID(スズキッド)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷溶接溶断作業時に発生する火花から床・壁・設備等守ります。 両面シリコンコーティングにより強度がアップしています。用途溶接火花受けシート材質特殊アクリル繊維規格JIS・A種
ガス棒ステン 2.0X500
SUZUKID(スズキッド)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ガス溶接機用ステンレス溶接棒です。用途ガス溶接器用の溶接棒長さ(mm)500質量(g)500棒径(Φmm)2
SBV-130用純正バッテリ
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷スズキッドヴィクトロンSBV-130用のバッテリーです。 ヴィクトロンSBV-130、1台につき3個使用します。 メンテナンスフリーで液漏れがありません。用途SBV‐130用純正バッテリー出力12Vバッテリー容量(Ah)20(10時間率)
LPG中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器タイプ中型使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#3
SUZUKID(スズキッド)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#1
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器質量(g)860タイプ大型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55使用ガスLPG
K-91用替太丸石筆3本
SUZUKID(スズキッド)¥539税込¥5931セット(3本)当日出荷短くなった石筆も残さずつかえます。 鉄板、鉄骨、測量等の線引きに使用できます。用途石筆ホルダー(K-91)用替石材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
AC延長R38-10X15M
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15