カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る

ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SIG-140専用のワイヤ径0.8/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷SAY-160専用のワイヤ径1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0用のワイヤ送給ローラーです。SAY-160のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×70
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷SAY-160専用のワイヤ径0.6/0.8-0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8-0.9用のワイヤ送給ローラーです。SAY-160の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×70
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,798税込¥1,9781個11日以内出荷SAYI-120G/160G専用のワイヤ径0.6/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-160の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ
SUZUKID(スズキッド)¥86,980~税込¥95,678~1セットほか当日出荷から翌々日出荷液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
アーキュリー80ルナ3
SUZUKID(スズキッド)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター容量(kVA)2.36入力電圧(V)AC100出力電流(A)DC40~75使用率(%)20周波数50/60Hz兼用入力電流(A)23.6出力切替無段階調整
EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷EB-300PWC用の外側カバープレート3枚セットです。外側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用外側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×116×1.2
標準電極 4個入上下用各2個
SUZUKID(スズキッド)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷スポット溶接機VESSPO用電極4個入り(上下用各2個です)。アーム取り付け用電極です(長い:上アーム用、短い:下アーム用)。用途スポット溶接機VESSPO用の電極チップ消耗品。電極上用電極:68mm×16Φ(重さ0.07kg・2本入)、下用電極:53mm×16Φ(重さ0.06kg・2本入)
液晶カートリッジプロメevo
SUZUKID(スズキッド)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。用途溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。仕様●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
液晶面収納バック
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。ナップサック式で出し入れし易く、ファスナーポケットには交換用のプレートもストックしておけるので、出張作業時も安心です。自動遮光溶接面の保管時に収納しておく事で電池の消耗を抑えてくれます。表面は【溶接人(ようせっちゅう)】裏面には【SUZUKID】ロゴプリントが印字されています。用途SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。適合収納可能機種:アイボーグシリーズ各種/リベロシリーズ/フィルダー
拡大プレート専用アダプター
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
革溶接面kurokawa用内側プレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。用途交換用内側プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付
SUZUKID(スズキッド)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
ハンマーヘッドブラシ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ
SUZUKID(スズキッド)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200
SUZUKID(スズキッド)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
マグホールドマルチL
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
ステンレス溶接ボンベセット
SUZUKID(スズキッド)¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
アルミ溶接ガスボンベセット
SUZUKID(スズキッド)¥79,980税込¥87,9781セット14日以内出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接ボンベキットです。用途アルミMIG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン100%)・レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
溶接側延長22sqX20M
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します仕様WCT22sq×1芯コード長さ(m)20
万力型アースクリップ300A
SUZUKID(スズキッド)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
防災面(緑)遮光プレート付
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷野外や明るい場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。用途溶接作業レンズ色緑仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:PP、マスク:PC質量(g)332寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
中型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991個当日出荷ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。用途ガス溶断作業用火口切断板厚(mm)5~15口径(Φmm)0.9使用ガスアセチレン火口番号2
大型A号切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。用途ガス溶断作業用火口切断板厚(mm)20~40口径(Φmm)1.3火口番号2
大型A号切断器用火口#1
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。用途ガス溶断作業用火口切断板厚(mm)1~20口径(Φmm)1火口番号1
石筆(細丸)100本 箱入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481箱(100本)当日出荷細丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。用途溶接用ケガキ用石筆形状細丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×80
遮光プレート#5 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥699税込¥7691枚当日出荷アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A以下の溶接作業に使用可能です。用途交換用遮光プレート遮光度#5材質アルカリシリカートガラス
100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット
SUZUKID(スズキッド)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断定格使用率(%)40付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット質量(kg)約7入力容量2.5kVA切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6入力電圧(V)AC100定格出力DC7A~15A寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
LPG中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器使用ガスLPGタイプ中型
LPG大型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
大型A号切断器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。用途大型A号切断器本体のみ。仕様本体のみ
接続端子22sq-8 2組
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(2個)当日出荷溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。用途溶接機のコード接続端子。