35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)108×51×5 質量(g)20 関連資料(2.25MB)
1個
1,098 税込1,208
欠品中

SUZUKID(スズキッド)防災面用交換プレート
防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途防災面の交換用プレート 材質フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン 質量(g)57 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×114×25 適合品番P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
1個
899 税込989
3日以内出荷

屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業 レンズ色 仕様防災面用交換プレートP-600 材質ヘッドギア:PP、マスク:PC 質量(g)332 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。
用途交換用内側プレートです。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)108×51×5 質量(g)20 関連資料(2.25MB)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)防災面(緑)遮光プレート付
野外や明るい場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業 レンズ色 仕様防災面用交換プレートP-600 材質ヘッドギア:PP、マスク:PC 質量(g)332 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

ガス溶接にも安心です。 電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
用途溶接面用遮光プレート 遮光度#8
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)色ガラス#10 1枚入
溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート 遮光度#10
1枚
159 税込175
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)色ガラス#8 1枚入
溶接面交換用遮光プレートです。 35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート 遮光度#8
1枚
149 税込164
当日出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類溶接面(手持ち式) 仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm)94×24 遮光速度(秒)1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#7 1枚入
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート 遮光度#7 仕様被覆アーク溶接:75A以下 材質アルカリシリカートガラス
1枚
339 税込373
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#11 1枚入
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート 遮光度#11 仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
1枚
419 税込461
当日出荷

アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A以下の溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート 遮光度#6
1枚
699 税込769
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)遮光プレート
アーク溶接時の強い光を遮光し、目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート。
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート 遮光度#10 材質アルカリシリカートガラス
1枚
399 税込439
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#9 1枚入
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート 遮光度#9 仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
1枚
419 税込461
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#5 1枚入
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A以下の溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート 遮光度#5 材質アルカリシリカートガラス
1枚
699 税込769
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ハンドシールド赤
溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
種類手持ち式
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#12 1枚入
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 200A~300Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート 遮光度#12
1枚
339 税込373
翌々日出荷

スパッタから手持ち面を守ります。 電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。 ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用 材質ガラス 質量(g)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
159 税込175
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#13 1枚入
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 300A~400Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート 遮光度#13
1枚
339 税込373
当日出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用) セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg)16.5 適合板厚(mm)1.2~6.0 使用率(%)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270 適合材鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V)単相100/200 定格一次入力(kVA)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。 種類手持ち面 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
999 税込1,099
当日出荷

SIM-60 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番818-6006 質量(kg)5.5 適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)60(10~60) 溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239 定格二次電流(A)DC60(10~60) 定格使用率(%)20 定格一次電圧(V)100専用 入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A)22 定格一次入力(kVA)2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2 付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番818-6005 質量(kg)7.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268 定格二次電流(A)DC120(10~120) 定格使用率(%)35 定格一次電圧(V)100/200兼用 定格一次電流(A)24.5 定格一次入力(kVA)4.9
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100 出力電流(A)40 適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg)6 電源コード(m)1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220 定格使用率(%)20 使用率(%)20 定格入力電流(A)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)カラーハンドシールド
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。 パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。 素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。 種類ハンドシールド 付属品素ガラス・プレート#10 材質面部:パスコ、柄:木 質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用 種類ヘルメット 仕様防災面用交換プレートP-600 材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC 質量(g)278 レンズ色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。 使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。 移動に便利なキャスター付 200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。 プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%)9 寸法(mm)W350×H640×L470 適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ トラスコ品番818-5964 セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用 質量(kg)25.0 タイプ【200V専用】プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz)50/60兼用 電源(単相/V)200 消費電力(kW)3.7 溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm(200V・22A使用で最大7mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mmソリッド軟鋼:0.7~7mmソリッドステンレス:0.8~4mmソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

SAY-120 100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30 入力電圧(V)AC100 入力電流(A)15~30 入力電力(KVA)1.5~3 定格二次電流(A)90 絶縁階級H種 寸法(mm)W275×H380×L480 仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番818-5961 セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg)20.0 タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz)50/60兼用 電源(単相/V)100 消費電力(kW)2.5 溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)液晶面収納バック
SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。ナップサック式で出し入れし易く、ファスナーポケットには交換用のプレートもストックしておけるので、出張作業時も安心です。自動遮光溶接面の保管時に収納しておく事で電池の消耗を抑えてくれます。表面は【溶接人(ようせっちゅう)】裏面には【SUZUKID】ロゴプリントが印字されています。
用途SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。 適合収納可能機種:アイボーグシリーズ各種/リベロシリーズ/フィルダー
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類自動溶接遮光面 電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー2箇所 遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示自動ON/OFF 視界範囲(mm)W110×H40 感度調整5段階調整(1~5) モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒)1/12500 速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付防災面(緑)
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用 種類ヘルメット 仕様防災面用交換プレートP-600 材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC 質量(g)278 レンズ色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格二次電流(A)DC30~140 絶縁階級H種 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)