121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V)250 使用電圧(V)275 寿命(サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 放電開始電圧(V)800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器 適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線 表示2桁LED(最大254回まで表示) データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持 電源AC100V、200V共用(AC90V~240V) 動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs) 許容電流最大20kA(8/20μs) 精度動作電流値の±20%以内 極性正・負(動作/ただし判別しない) 仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)AC110 放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs) 公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5 制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs)) 耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000 放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

低圧用Pバルブ避雷器の、エレメントのみの商品です。
適合本体型式PV-T1F 定格電圧(V)AC110
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1箱(3個)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業電話回線用避雷器
小型、軽量で取り付けが容易。モジュラーコンセントに対応。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下。RoHS規制物質対応
最大負荷電流(mA)200 最大連続使用電圧(V)170DC
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

激雷地区用 放電耐量が大きいため、雷の多い地域や山間部の使用に適しています。ZnO素子の非直線抵抗性により無続流 苛酷な雷サージの保護用として適しています。優れた保護性能 制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
種別一般・耐塩共用 型式電線直付けタイプ 定格電圧(kV)8.4用
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

音羽電機工業避雷器
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250(対地間)430(線間) 相数線数:単相2線400V用
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

優れた保護性能 内部構造は、各電力会社、JR 各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。屋内専用設計のため廉価。小型軽量て?、取り付け及ひ?取り扱いが容易。RoHS規制物質対応
種別屋内用 定格電圧(kV)4.2用 公称放電電流(A)2500
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品。JIS C 4608。1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能。2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。3. コンパクト形
用途一般地区用/激雷地区用 仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付 質量(kg)約7.5 定格周波数(Hz)50または60 絶縁抵抗(MΩ)2000 耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分) 公称電圧(kV)6.6 放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回] 定格電圧(kV)8.4 公称放電電流(A)5000 放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下] 制限電圧(kV)30以下[30以下] 耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回 雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ) 商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷

電源電池が不要 AC電源が取れない場所で使用できます。最大200kA(10/350μs)の直撃雷にも対応 受雷部の接地線にも使用できます。小型、軽量で取り付けが容易 DINレールおよびM4ネジで取り付けできます。接地線への取り付けを容易とするために分割型CTを採用 CT内径がΦ36と大きく、100mm2電線にも対応できます。カウンタ動作に連動して接点を出力。テスト端子に電圧を加えると、カウンタと接点の動作確認が可能。RoHS規制物質対応
仕様動作電流値:200kA(8/20μs) 許容電流最大:200kA(10/350μs)直撃雷対応
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内据置用 定格電圧(kV)8.4用 公称放電電流(A)10k
1個
199,800 税込219,780
19日以内出荷

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

音羽電機工業雷プロテクタLAN用
RoHS
接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。 高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。 ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。 一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。 DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC 形状モジュラー:RJ-45(8芯) 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)-20~70 対応通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab) 周波数帯域(MHz)1~100 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) ケーブルUTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル 定格インパルス耐電圧(kV)一次二次:7(1.2/50μs) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.5以下 耐電圧(kV)AC・一次二次:5(2秒)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線 適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番449-0118 形状モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃)-20~+70 使用電圧(V)DC60(最大連続) 適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA)1000 電圧防護レベル(V)500以下 耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

音羽電機工業Pバルブアレスタ
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音羽電機工業LAN用SPD
RoHS
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 形状【モジュラー】RJ-45(8芯) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC60 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ 質量(g)約70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA)100 耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA 挿入損失(dB)1.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS485回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS 規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA 挿入損失(dB)1.5以下 直列抵抗/線(Ω)3
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音羽電機工業放送回線用SPD
用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用) 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ トラスコ品番479-4320 使用電圧(V)AC110(最大連続) 静電容量10pF以下(参考値) 電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA 残留電圧(V)800
1個
16,980 税込18,678
欠品中

用途制御電源回路用AC・DC共用。 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90 定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA)10(1回) 制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護 使用温度範囲(℃)-25~70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)5.5~14 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 最大放電電流(8/20μs)(kA)40 仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-20~70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格認証
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

音羽電機工業LED点灯用電源
信号回路用SPD・避雷器のSPD機能表示用の専用電源。 SPDの劣化を検出するとLEDランプが消灯し、交換時期を外部に出力します。 プラグインタイプなので点検・交換が容易です。
取付端子台はDINレール取付、またはM4ねじ取付 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC90~250(50/60Hz) 端子M3.5ねじ端子 最大接続台数(SPD)50台
1台
18,980 税込20,878
欠品中

大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
仕様一相形 使用温度範囲(℃)-40~+60 規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品 適合電線(mm2)8~22 保護等級IP20 JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA)25
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
定格電流(A)10 耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。 簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In) 最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音羽電機工業電話回線用SPD
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21対応
用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ トラスコ品番479-4346 使用電圧(V)DC170(最大連続) 最大負荷電流(mA)200 電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA 残留電圧(V)100 直列抵抗/線(Ω)9.1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

音羽電機工業免雷分離器SPD
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短。SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型。切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き。接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。5. 劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。6. 応答性に優れ、無続流。7. 取り付けは3パターン。DINレール。M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。連接取付板。8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g)590 使用温度範囲(℃)-5~+70 保護等級外郭:IP20 使用電線5.5~14mm2 最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
1個
51,980 税込57,178
欠品中

音羽電機工業SL-GVJシリーズ
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ 最大負荷電流(mA)100 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA 直列抵抗/線(Ω)9.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音羽電機工業電源用SPD クラスⅡ
質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-20~50 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)2~5.5 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下 最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC 適合電線(mm2)2~5.5 保護等級IP20 動作開始電圧(V)270±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

音羽電機工業免雷カウントSPD
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。 トラスコ品番449-0061 質量(g)300
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

質量(g)約240 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-40~85 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)より線~35、単線~50 JISクラスクラスI(JIS C 5381-11)対応 出力端子接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF) 電圧防護レベル(V)1500以下 耐インパルス(10/350μs):100kA 最大連続使用電圧(V)255AC(50/60Hz)
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

音羽電機工業電源用SPD 単相用
応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2)2~5.5 公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間 電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。 仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ 使用電圧(V)(最大連続)DC170 最大負荷電流(mA)120 電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA 残留電圧(V)100以下 直列抵抗/線(Ω)9.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷


応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護。開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能。取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:。0~。5N・m)。プラグインタイプSPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
1個
8,998 税込9,898
当日出荷