371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部 混和ちょう度271(No.2) 増ちょう剤リチウム石鹸 使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。 黄色・粘ちょう状 滴点(℃)198 外観黄色・粘ちょう状 基油ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%)1.3(100℃、24h) 蒸発量(%)0.59(99℃、22h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g 低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
899 税込989
当日出荷

用途等速ボールジョイントに。 ちょう度No.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量150g
1本(150g)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース) 成分鉱油・カルシウム石鹸 淡褐色 使用温度範囲-5~80℃ ちょう度355~385 危険物の類別非危険物
1個(300g)
429 税込472
当日出荷

耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に トラスコ品番384-9864 灰黒色 使用温度範囲(℃)450以下 主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む) 指触乾燥時間(分)5~6 硬化条件常温乾燥 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.076L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。 適合範囲ギヤ 緑黄色透明 使用温度範囲(℃)150以下 容量(L)4 主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)265/295 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)3.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。 成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME) トラスコ品番836-3288 種類油性、エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm)53×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.032L 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に 使用温度範囲(℃)-20~100 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 密度(g/cm3 at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部 混和ちょう度271(No.2) 増ちょう剤リチウム石鹸 使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。 黒色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-10~200 滴点(℃)197 基油ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%)1.4(100℃、24h) 蒸発量(%)0.59(99℃、22h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g 低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
979 税込1,077
当日出荷

鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に 灰黒色 適合範囲機械部品 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン ちょう度(25℃、60W/min)280 外観灰黒色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 使用温度範囲(℃)-20~45 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 密度(g/cm3 at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース) 成分鉱油・カルシウム石鹸 淡褐色 使用温度範囲-5~80℃ ちょう度355~385 危険物の類別非危険物
1個(1000cc)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番214-7807 使用温度範囲-10~150℃ 主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。
用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。 ちょう度No.2 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 タイプ汎用タイプ 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g
1本(400g)
629 税込692
当日出荷

リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。 規格NSF 3H/H1 トラスコ品番123-3147 容量(mL)480 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE) 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番335-1670 使用温度範囲250℃以下 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2142 容器スプレー缶 基油鉱油・石油・アスファルト 固体潤滑剤他二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.233L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)108
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
用途キャブレター、リンケージの洗浄に。 寸法(Φ×高さH)(mm)67×205 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度No.3 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性 増ちょう剤リチウム石鹸 トラスコ品番836-3283 使用温度範囲(℃)-20~130 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン 引火点(℃)300以上 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)なし 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)400 流動点(℃)-15.0 増ちょう剤特殊無機物 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)10.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。 特性強力、速乾 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)66×340 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
759 税込835
当日出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)310/340 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(150g)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番121-8760 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。 使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。 使用温度範囲(℃)800以下 外観銅褐色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に 使用温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番121-8298 灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.078L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用 適合車ディーゼル車 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番123-2878 外観淡茶色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止 質量(g)410 使用温度範囲(℃)130 使用温度範囲-20~130℃ 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g
1本(400g)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。 材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE) 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番405-6329 タイプ速乾 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
619 税込681
当日出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。 ちょう度No.2 仕様NSF H1認証取得 成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛 トラスコ品番486-1167 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)80 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 増ちょう剤アルミニウム複合石けん 基油高精製パラフィンオイル 固体潤滑剤他酸化亜鉛 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.08kg
1本(80g)
689 税込758
当日出荷

米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-10~100 トラスコ品番121-8778 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 仕様カートリッジタイプ タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 主成分リチウム石けん基グリース 引火点(℃)基油:200以上 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。 淡黄色 容量(L)1 質量(kg)1.1 仕様NSF H1 認定取得 成分ポリαオレフィン(PAO) 使用温度範囲(℃)-10~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)