カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(564)
- SMC(370)
- CKD(120)
- MAZDA(マツダ)(40)
- ホンダ(33)
- ニッセイ(24)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- シグマ光機(19)
- ParkerTAIYO(15)
- RS PRO(15)
- 岩崎製作所(15)
- パイロット(13)
- SUNLINE(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(12)
- ニチコン(12)
- X-BRAID(12)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(12)
- 鶴見製作所(11)
- ブランドをもっと見る
「lb40」の検索結果

ハイポニック減速機
住友重機械工業¥77,980~税込¥85,778~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥119,800~税込¥131,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.55モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥81,980~税込¥90,178~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.25モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥68,980~税込¥75,878~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥84,980~税込¥93,478~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーター付適合モータ容量(kW)0.4モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥73,980~税込¥81,378~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.25モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.55モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥58,980~税込¥64,878~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥59,980~税込¥65,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥64,980~税込¥71,478~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.2モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥41,980~税込¥46,178~1台11日以内出荷から34日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥34,980~税込¥38,478~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥47,980~税込¥52,778~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220モーター容量(kW)0.06モーター周波数(Hz)50/60
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(0.1kw~2.2kw)
住友重機械工業¥59,980~税込¥65,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形・屋外形)ブレーキ付
住友重機械工業¥72,980~税込¥80,278~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形)ブレーキ付
住友重機械工業¥63,980~税込¥70,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)400/400電源三相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥57,980~税込¥63,778~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥56,980~税込¥62,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥67,980~税込¥74,778~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w)
住友重機械工業¥33,980~税込¥37,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法フランジ取付防水保護等級IP20変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw)
住友重機械工業取扱い終了ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)フランジ取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)2.2ブレーキブレーキ付取付フランジ取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)フランジ取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)1.5ブレーキブレーキ付取付フランジ取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)フランジ取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)0.75ブレーキブレーキ付取付フランジ取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)1.5ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)3.7ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)2.2ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)0.75ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)0.4ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw)
住友重機械工業取扱い終了ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)0.2ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)0.1ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)フランジ取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)0.4ブレーキブレーキ付取付フランジ取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)フランジ取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)0.2ブレーキブレーキ付取付フランジ取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)フランジ取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比40容量(kW)0.1ブレーキブレーキ付取付フランジ取付電圧200V
ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw)
住友重機械工業取扱い終了ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)400/400電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比120容量(kW)0.4ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)フランジ取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比120容量(kW)0.4ブレーキブレーキ付取付フランジ取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)フランジ取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比80容量(kW)0.4ブレーキブレーキ付取付フランジ取付電圧200V
ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
住友重機械工業取扱い終了ハイポニックギヤモーター。低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。。低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。。高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。。軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。。メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。減速比100容量(kW)0.4ブレーキブレーキ付取付脚取付電圧200V