ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw)
- ブレーキ
- ブレーキ付
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 200/200
- 電源
- 三相
- 取付け方法
- 脚取付
- 変速機タイプ
- ハイポニック
- 内容量
- 1台
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04104948 | RNHM1-370L-B-30 | 17238278 | RNHM1-370L-EP-B-30/J2NSLA | ![]() | ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW | 住友重機械工業 | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |










