2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。
プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。
オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本
色黒
容量(mL)主剤:100、硬化剤:100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間60分(25℃)
可使時間(秒/25℃)50
危険物の性状非水溶性
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2液混合型ウレタン系接着剤です。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。硬化後の柔軟性に優れます。塗布時のタレが少なく、垂直部分への塗布も容易です。・可使時間 50秒以内(25℃)。・研磨可能時間 15分以上(25℃)。・完全硬化時間 60分以上(25℃)
用途バンバー、樹脂フェンダーなどの補修作業時の補強用に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。
付属品ミキシングノズル1本入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量47.3L
危険物の性状非水溶性
1ケース(47.3mL×6本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
硬化が早く、15分で実用強度、60分で完全硬化です。
高硬度で台車などの荷重に対応します。
ウレタン系なので塗装もしっかりのります。
用途コンクリート床の欠け補修・充填。
トラスコ品番417-4054
色グレー
主成分ウレタン系接着剤
硬化時間(分)60(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量125mL
危険物の性状非水溶性
1セット(250mL×6本)
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。
材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)1000
形状シート
幅(mm)114
色透明
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ2 0242
均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。
新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。
125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。
基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。
砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。
クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
用途足付け用研磨材
種類ワンタッチタイプペーパー
外径(Φmm)125
危険物の類別非危険物
関連キーワード