パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別非危険物
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。
適合材金属
基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。
サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。
適合材金属
均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。
新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。
125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。
基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。
砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。
クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
用途足付け用研磨材
種類ワンタッチタイプペーパー
外径(Φmm)125
危険物の類別非危険物
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番773-7530
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに
仕様国家検定:合格品
トラスコ品番125-9056
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。
トラスコ品番855-9383
粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番795-8293
質量(g)330
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨
色紫
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500
基材紙
最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)
外径(Φmm)152
適合材金属
バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。
トラスコ品番757-1275
適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J
質量(g)6
2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1セット(10枚)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ヘッドギア(M-407J)の交換用シュラウドです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
トラスコ品番828-9843
適合機種M-407J
適合本体M-407J
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番795-8323
質量(g)335
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428
質量(g)840
国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
プレミアムヘッド
サスペンションタイプ用
交換フード
トラスコ品番473-6231
1箱(10枚)
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
プレミアムヘッド
サスペンションタイプ用
交換フード
トラスコ品番473-6249
1箱
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています。バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
2018年トラスコ掲載ページ6 0189
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9969
質量(kg)0.23
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
2018年トラスコ掲載ページ6 0189
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)
トラスコ品番388-1130
質量(kg)2.4
1セット
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
バーサフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番757-1291
1箱
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用フェイスシールです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
トラスコ品番828-9847
適合機種M-307J、M-407J
材質難燃性コートポリエステル
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
3MフェイスシールドM-107専用の交換部品(ヘッドサスペンション)です。
用途飛来物が懸念される場所に。
一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。
材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム
色青
質量(g)400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました
耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています
特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。手研ぎ用。(専用ハンドパッド入り)
危険物の類別非危険物
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました
耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています
特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)
危険物の類別非危険物
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP96号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)
トラスコ品番125-9052
粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)
騒音値(dB)80以下
型式検定合格番号第TP91号
風量(L/min)138以上
稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
3M バーサフロー 呼吸チューブ用カバー(透明タイプ)です。
1箱(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
3M バーサフロー 電動ファン用ウエストベルト(レザータイプ)です。
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
3M バーサフロー 呼吸チューブ用カバー(高温対応タイプ)です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
3MバーサフローバッテリーTR-830の専用充電器です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9973
セット内容3M バーサフロー バッテリーTR-830は別売りとなります。
質量(kg)0.6
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
3M バーサフロー Mシリーズヘッドギア用バイザーです。
用途飛来物から顔や目を守ります。
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9975
質量(g)53
1個
¥6,098
税込¥6,708
60日以内出荷
3MバーサフローバックパックBPK-01用のアダプターです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9983
質量(kg)0.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9972
セット内容3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります。
質量(kg)0.7
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
3M バーサフロー フード Sシリーズ プレミアムヘッドサスペンション用パッドです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様バーサフロー 連結管 BT-40
トラスコ品番828-9835
質量(g)400
タイプヘビーディーティー(840mm)
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番194-9994
質量(kg)0.7
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ