35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド7
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布 特性耐水性 乳白色 主成分アクリル樹脂 標準塗布量(ウエット時)50~100 接着力(N/cm)(剥離)3.9 溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)ほか
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)足付けソフトシート
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプ シートサイズ(mm)130×170 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
6,290 税込6,919
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)足付けソフトシート
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、 一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400 トラスコ品番128-1486 寸法(mm)130×170 質量(g)270 種類ワンタッチタイプ 危険物の類別非危険物
1ケース(50枚×4箱)
25,980 税込28,578
当日出荷

【オーダー】ダイノック 玄関ドアリフォームシート 抽象 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。 幅(mm)1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,490 税込15,939
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック 玄関ドアリフォームシート 単色 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。 幅(mm)1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
13,410 税込14,751
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック 玄関ドアリフォームシート 木目 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。 幅(mm)1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,560 税込17,116
3日以内出荷

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。接着剤によるひけを抑制し薄い材料の接着も綺麗に仕上げます。対応する自動塗布機があります。硬化物は200%伸び、異種材接合時のひずみに対応します。組立スピードと生産性の向上に寄与します。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。 セット内容1セット(DP8610NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性
1セット
22,980 税込25,278
欠品中

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9969 【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969  長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。 各種素材に良好な接着力を示します。 打ち抜き加工性が良好です。
用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等 仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内) テープ厚さ(mm)0.025 接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0 フィルム厚さ(μm)0.05 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,598 税込5,058
5日以内出荷

3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。
用途ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。 幅(mm)600 長さ(m)10 引張強度400N/25mm幅以上 機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値) 危険物の類別非危険物
1巻
279,800 税込307,780
4日以内出荷

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。 材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)1000 形状シート 幅(mm)114 透明 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ2 0242
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
35,980 税込39,578
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
35,980 税込39,578
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー有 形状反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
139,800 税込153,780
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー有 形状反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
139,800 税込153,780
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。 仕様ライナー有 形状非反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
159,800 税込175,780
6日以内出荷

表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。 仕様ライナー有 形状非反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
159,800 税込175,780
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。 硬度(ショアA)70
1シート(202個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
10,980 税込12,078
53日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
81日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。 仕様ライナー有 形状非反射 印刷 危険物の類別非危険物 NETIS番号TH-120006-A
1巻
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正 砥石サイズ(mm)90×55 タイプメタル電着 適合材石材、ガラス、セラミックなど
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400 トラスコ品番128-1488 質量(g)150 種類ワンタッチタイプ 危険物の類別非危険物 径(mm)125
1ケース(50枚×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷

優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。 クリア タイプテープのみ(手で切れる) 基材特殊ポリオレフィンフィルム テープ長さ(m)50 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)10 手切れ性
1パック(10巻)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。
用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。 適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用) 適合用途透明 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。 材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層 横(mm)1000 取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)