「テープ 非粘着」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。
耐熱性260℃30分
主な用途マスキング、仮固定
特性耐熱
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)50
全長(m)12
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)19
全長(m)12
1箱(2個)
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)25
全長(m)12
1箱(12個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番441-7097
材質基材:ブチルゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
色ブラック
質量(g)200
長さ(m)1.5
連続使用温度(℃)80
主な用途電気絶縁用
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)28
全長(m)12
1箱
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
色透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)
基材OPP
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
特性透明
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。
高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。
管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護
仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要
トラスコ品番762-6291
材質ポリ塩化ビニール樹脂
質量(g)220
引張強度79N/10mm
特性耐炎、耐アーク
1巻
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
3M(TM) 高耐熱ナイロンテープ855は、強力なナイロン基材と高耐熱のゴム系粘着剤でできています。非シリコンテープの使用が好ましい工程で複合材料または金属の接合作業中に材料を押さえたり、複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途に適しています。
用途複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途
基材ナイロン
テープ厚さ(mm)0.091
粘着剤ゴム系
関連キーワード