20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(15枚)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(mm)70×140
1箱(15枚)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
1箱(15枚)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個 危険物の類別非危険物
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。 仕様1ロール/500ディスク付 トラスコ品番835-9045 材質砥材:酸化アルミニウム 質量(g)365 番手#6000 2018年トラスコ掲載ページ5 0536
1セット(500枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)2100 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×2100
1箱(10枚)
15,980 税込17,578
52日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピラミッド型の3次元構造で常に新しい砥粒が働き、目詰まりしにくく耐久性に優れています。 規則正しい表面構造により、精細で安定した研磨目が得られます。
外径(Φmm)32
1ロール
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
用途磨き作業時の目消し作業に。 トラスコ品番149-2682
1箱(15枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
1パック(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 質量(g)140 砥粒WA 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類WA 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒WA
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類酸化アルミニウム 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒酸化アルミニウム
1箱(10本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
セット内容3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×133×19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のヘッドライトの黄ばみ・くもり・くすみを除去した後、表面を保護するコーティング剤です。工具を必要とせず、作業に必要なものは含まれています。
用途自動車ライトの清掃および保護に。 トラスコ品番667-1840 セット内容ヘッドライト用クリアコーティング剤:2パック、トライザクト研磨ディスクP3000:1枚 危険物の類別非危険物
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

3M(スリーエム)スキャロップパッド
ぶつ取り用に開発されたパッドです。適度な硬さと大きさでぶつ取り箇所を大きくしません。 3Mスキャロップディスク401Q、トライザクトディスク466LAを貼り付けて使用します。
外径(Φmm)31
1袋(5個)
8,998 税込9,898
当日出荷

精密で規則正しい立体構造を持つ水とぎ用ワンタッチ式研磨材です。 。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、肌調整、小傷取りに適しています。 目消し・肌調整用コンパウンドでペーパー目を消すことができます。
粒度3000 外径(mm)152 厚さ(mm)2 種類スポンジ 砥粒種類シリコンカーバイド
1セット(15枚)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 基材JE wt. レーヨン布 砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒) 工程乾式
1箱(200本)ほか
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布 砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒) 工程乾式
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)