カテゴリ

  • 接着剤・補修材(31)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 制御機器(24)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 洗車・清掃(3)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(19)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(247)
  • エスコ(185)
  • 信越化学工業(125)
  • セメダイン(100)
  • 阪口製作所(88)
  • コニシ(82)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(66)
  • オンダ製作所(65)
  • RS PRO(56)
  • スリーボンド(55)
  • ノーリツ(50)
  • 新コスモス電機(48)
  • DNT(大日本塗料)(47)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(43)
  • アサヒペン(37)
  • タイルメント(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • マルテー東北石橋(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「可燃」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1箱(48本)
5日以内出荷
対応する自動塗布機と合わせて使用することで、1mm以下も塗布可能な微細塗布用PURです。ディスプレイのガラスと筐体固定など、接着面積が十分取れない箇所の接着に有効です
容量(mL)30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1656g
ホットメルト接着剤 3731Q 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3731Q3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(5kg)
91日以内出荷
ホットメルト接着剤は2種類、高温で塗布するタイプと、低温で塗布するローメルトタイプがあります。高温で塗布するホットメルト接着剤は、比較的強度が高く、輸送機・電子機器・家具製造などに適しています。ローメルト接着剤は、120℃で塗布され、においが少なく、熱に弱い材料に使用が可能で、梱包資材の組立に適しています。
質量(kg)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2158 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 21583M(スリーエム)
1箱(2キット)
欠品中
二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。
容量(L)3.78危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量11.6424kg
ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8533M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(36巻)ほか
76日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。
用途・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途・湿気の侵入から重要エリアをシーリング基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
OEM Match エポキシシーラー 08526 3M(スリーエム)OEM Match エポキシシーラー 085263M(スリーエム)
51,980税込57,178
1箱(6個)
95日以内出荷
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修付属品ミキシングノズル(2本)グレー容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
OEM Match エポキシシーラー 08528 3M(スリーエム)OEM Match エポキシシーラー 085283M(スリーエム)
51,980税込57,178
1箱(6個)
95日以内出荷
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修付属品ミキシングノズル(2本)ブラック容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
OEM Match エポキシシーラー 08524 3M(スリーエム)OEM Match エポキシシーラー 085243M(スリーエム)
51,980税込57,178
1箱(6個)
95日以内出荷
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修付属品ミキシングノズル(2本)ホワイト容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
OEM Match エポキシシーラー 08522 3M(スリーエム)OEM Match エポキシシーラー 085223M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(6個)
95日以内出荷
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修付属品ミキシングノズル(2本)ベージュ容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE031 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE0313M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(5本)
9日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着材質ポリウレタン乳白色容量(mL)295.7適合スプレーガン3M JW可使時間(分)2立ち上がり強度発現時間0.5分危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE100 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE1003M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(5本)
95日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着材質ポリウレタン乳白色容量(mL)295.7適合スプレーガン3M JW可使時間(分)2立ち上がり強度発現時間1分危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE200 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE2003M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(5本)
75日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着材質ポリウレタン乳白色容量(mL)295.7適合スプレーガン3M JW可使時間(分)4立ち上がり強度発現時間2分危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TS230 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TS2303M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(5本)
53日以内出荷
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着材質ポリウレタン乳白色容量(mL)295.7適合スプレーガン3M JW可使時間(分)4立ち上がり強度発現時間2.5分危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
レセプタクル MDR R/A 50WAY 3M(スリーエム)レセプタクル MDR R/A 50WAY3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
予約販売
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-55
ヘッダ ストレート S/ラッチ 50WAY 3M(スリーエム)ヘッダ ストレート S/ラッチ 50WAY3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
予約販売
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350Vアズワン品番65-1422-64
ソケット フリー 4WAY グレー 3M(スリーエム)ソケット フリー 4WAY グレー3M(スリーエム)
1,098税込1,208
1個
予約販売
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:373 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1490-98
ソケット IDC バンプ & クリップ 30WAY 3M(スリーエム)ソケット IDC バンプ & クリップ 30WAY3M(スリーエム)
1,088税込1,197
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:891 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1581-93
ソケット IDC 16WAY 3M(スリーエム)ソケット IDC 16WAY3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:BT 色:グレー コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350Vアズワン品番65-1403-69
ソケット D IDC 50WAY 3M(スリーエム)ソケット D IDC 50WAY3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DD 製品群:8300 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:IDC 定格電圧 VAC:350Vアズワン品番65-1607-28
レセプタクル MDR ストレート 50WAY 3M(スリーエム)レセプタクル MDR ストレート 50WAY3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1個
予約販売
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-62
ソケット PCB 16WAY 3M(スリーエム)ソケット PCB 16WAY3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1417-73
ソケット PCB 34WAY 3M(スリーエム)ソケット PCB 34WAY3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1417-76
ソケット IDC バンプ & クリップ 34WAY 3M(スリーエム)ソケット IDC バンプ & クリップ 34WAY3M(スリーエム)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8913 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350Vアズワン品番65-1577-63
コネクタ ヘッダ 34 ポジション 2列 2.54MM 3M(スリーエム)コネクタ ヘッダ 34 ポジション 2列 2.54MM3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1個
予約販売
仕様ヘッダ 直角 L/ラッチ 34WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350Vアズワン品番65-1422-47
コネクタ レセプタクル THT 2.54MM 50P 3M(スリーエム)コネクタ レセプタクル THT 2.54MM 50P3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1417-78
ヘッダ 直角 L/ラッチ 14WAY 3M(スリーエム)ヘッダ 直角 L/ラッチ 14WAY3M(スリーエム)
849税込934
1個
予約販売
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:14 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350Vアズワン品番65-1422-81
ヘッダ PC カード コネクション 50WAY 2列 3M(スリーエム)ヘッダ PC カード コネクション 50WAY 2列3M(スリーエム)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔0.635mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:7E50 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 認証/認定/規格:UL 94V-0 定格電流:0.5A 外寸 / 高さ:6.64mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 材質:液晶 ポリエステル 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1428-10
プラグ D IDC 9WAY 3M(スリーエム)プラグ D IDC 9WAY3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
ヘッダ ストレート L/ラッチ 50WAY 3M(スリーエム)ヘッダ ストレート L/ラッチ 50WAY3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350Vアズワン品番65-1422-57
ヘッダ 直角 L/ラッチ 40WAY 3M(スリーエム)ヘッダ 直角 L/ラッチ 40WAY3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350Vアズワン品番65-1422-48
バックシェル D プラスチック 25WAY 3M(スリーエム)バックシェル D プラスチック 25WAY3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
予約販売
仕様製品群:3485 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー 可燃性評価:UL94V-0 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT)アズワン品番65-1376-56
バックシェル D プラスチック 9WAY 3M(スリーエム)バックシェル D プラスチック 9WAY3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
仕様製品群:3400 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー 可燃性評価:UL94V-0 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT)アズワン品番65-1376-54
プラスチックリペア パテ ミニ 3M(スリーエム)プラスチックリペア パテ ミニ3M(スリーエム)
23,980税込26,378
1ケース(47.3mL×6本)
3日以内出荷
2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)・研磨可能時間 18分以上(25℃)・塗装 20分以上後に可能(25℃)
用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量47.3kg
パネルボンドミニ 3M(スリーエム)パネルボンドミニ3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1ケース(50mL×6本)
4日以内出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用付属品ミキシングノズル1本入り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆
濃色車用コンパウンド 3M(スリーエム)濃色車用コンパウンド3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です 特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています 従来品よりも伸びが良く、少ない量でより多く磨くことが出来ます ノンシリコン・ノンワックスタイプです
用途目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目消し及びつや出し。濃色車の高硬度塗膜塗料などに。トラスコ品番206-3063アズワン品番64-8380-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク 3M(スリーエム)濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(946mL)
当日出荷
目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます。バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。
用途特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています。性状液状薄グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コンパウンド DC-1L 3M(スリーエム)コンパウンド DC-1L3M(スリーエム)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(750mL)
当日出荷
塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。
用途目消し・肌調整用仕様(肌調整量)大~中危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
ウルトラフィーナ コンパウンド HGN 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンド HGN3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(750mL)
当日出荷
塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
用途仕上げ用/液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用3M(スリーエム)
32,980税込36,278特価
1箱(5kg)
当日出荷から14日以内出荷
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
26,980税込29,678特価
1箱(5kg)
取扱停止中
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
水性接着剤 ボンド7 3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド73M(スリーエム)
82,980税込91,278
1缶(18L)
7日以内出荷
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布特性耐水性乳白色主成分アクリル樹脂標準塗布量(ウエット時)50~100接着力(N/cm)(剥離)3.9溶剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら