こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
関連資料使用方法
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプロールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止
材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
色ブラック
長さ(m)18
粘着剤ゴム系
主な用途すべり止め
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。
ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。
はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途屋内用。
印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)600
主な用途滑り止め用
特性柔軟性、耐熱性、耐久性
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
砥粒種類鉱物粒子
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)115
べたつきはないですが、摩擦係数が高く、滑りを止める表面になっています。
ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことが出来ます。
基材にガラス繊維が入っており、耐久性に優れます。
用途印刷・加工・その他ウェブ工程のローラー表面の滑り止め
主な用途滑り止め用
再剥離はがせます
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
主な用途滑り止め用
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.6
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)300(縦)
特性耐水性
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具
仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.3
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
長さ(mm)610
幅(mm)150
厚さ(mm)0.8
質量(g)380
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)300
テープ長さ(mm)610
切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)。裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用
用途階段・スロープ等の滑りやすいところに
トラスコ品番108-5079
厚さ(mm)0.8
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)140×140
主な用途滑り止め用
1箱(250枚)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!
用途ホテルの浴槽・サウナ・ヨット等、水や石鹸のかかるところに、また装飾や表示用に。
主な用途滑り止め用
1巻
¥68,980
税込¥75,878
19日以内出荷
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法貼付タイプ(粘着シール)
材質プラスチック
寸法(縦×横)(mm)250×370
引張強度(N/25mm)310
粘着力(N/25mm)18
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。
緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。
さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。
オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。
可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。
当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
硬度(ショアA)70
3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。
用途ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。
幅(mm)600
長さ(m)10
引張強度400N/25mm幅以上
機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値)
危険物の類別非危険物
1巻
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
通気性があり長時間の作業でも快適。
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。)
手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。
施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g)160
硬化時間(時間)2以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
施工面積25m×5mm
路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。
仕様ライナー有
形状非反射
色黒
印刷否
危険物の類別非危険物
NETIS番号TH-120006-A
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。
厚さ(mm)1.2
色(手首部)レッド
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。
厚さ(mm)1.2
色(手首部)グレー
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。
形状薄いシロップ状
色薄い琥珀色
基材合成ゴム
比重0.82
引火点(℃)-18
主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン
不揮発分0.26
粘度(Pa・s)0.2
溶剤シクロヘキサン・アセトン
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
関連キーワード