こんなお得な商品も!
すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
関連資料使用方法
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止
材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
色ブラック
長さ(m)18
粘着剤ゴム系
主な用途すべり止め
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプロールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。
ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。
はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途屋内用。
印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)600
主な用途滑り止め用
特性柔軟性、耐熱性、耐久性
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
長さ(mm)610
幅(mm)150
厚さ(mm)0.8
質量(g)380
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)300
テープ長さ(mm)610
切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)。裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用
用途階段・スロープ等の滑りやすいところに
トラスコ品番108-5079
厚さ(mm)0.8
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)140×140
主な用途滑り止め用
1箱(250枚)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法貼付タイプ(粘着シール)
材質プラスチック
寸法(縦×横)(mm)250×370
引張強度(N/25mm)310
粘着力(N/25mm)18
ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!
すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。
施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g)160
硬化時間(時間)2以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
施工面積25m×5mm
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具
仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.3
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。
緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。
さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。
オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。
可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。
当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
硬度(ショアA)70
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。
形状薄いシロップ状
色薄い琥珀色
基材合成ゴム
比重0.82
引火点(℃)-18
主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン
不揮発分0.26
粘度(Pa・s)0.2
溶剤シクロヘキサン・アセトン
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。
用途ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。
幅(mm)600
長さ(m)10
引張強度400N/25mm幅以上
機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値)
危険物の類別非危険物
1巻
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
基材ポリウレタン
関連キーワード