73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨 適合材金属、木工 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 厚さ(mm)5 グレー 質量(g)20
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム) 動画あり
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など 寸法(mm)150×230 粒度#320 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。 寸法(mm)150×230 質量(g)32
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離 粒度#180 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6349 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)67 グレードCP-M アズワン品番2-7694-03
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
用途ヘアライン ケレン用 粒度#60 寸法(mm)150×230 トラスコ品番170-3692 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)67 グレード- アズワン品番2-7694-01
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 仕様不織布 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 適合材ステンレス、アルミナ等
1箱(5本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス 寸法(mm)216×280 種別フィルム 形状シートタイプ 基材ポリエステルフィルム
1枚ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 研磨材の構造不織布 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
用途付着物除去 粒度#280 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6357 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)32 グレードF アズワン品番2-7694-06
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

抜群の研磨力(#150)があり、しかも強力な繊維で長寿命を誇ります。目詰まりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス、アルミなどの粗目の仕上げに最適です。
用途粗目仕上げ 塗装はがし ヘアライン 粒度#150 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6331 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)134 グレードC 適合材ステンレス アズワン品番2-7694-02
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685 アズワン品番68-4150-89
1袋(24個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度180 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9036 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、さび・汚れをしっかり落とします。 なじみ性に優れているので、凹凸箇所やパイプの研磨に最適です。 持ちやすく、作業袋などにも入れやすいハンディサイズ。
用途サビ・汚れの除去に 仕上がり相当番手#100~#120 寸法(mm)70×110 トラスコ品番356-8741 砥粒種類酸化アルミニウム
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm)230 幅(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ5 1327
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5 厚さ(mm)13 粒度#320相当 砥材A(酸化アルミニウム) トラスコ品番395-0361 質量(g)55 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])76.2[3] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッドやシートでは長さ・幅共にもの足りない場合に自由に切って使えます。 パッド・NO7447と同じ程度の仕上げです。 鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリキズのぼかし、ヘアーライン仕上げ等に使用できます。
粒度#320 長さ(m)10 研磨材の構造不織布 グレードVF(ベリーファイン) 砥粒A(酸化アルミニウム) 適合材鋼板、アルミなど
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム) 動画あり
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4 付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 仕上がり相当番手60 トラスコ品番829-1861 材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm)230 幅(mm)150 栗色 質量(g)67 2018年トラスコ掲載ページ5 1327
1個
579 税込637
当日出荷

優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です。最新の2K高品位クリヤコートにも対応する自動車塗装面の補修仕上げ用コンパウンドです。
用途仕上げ用コンパウンドとして。 材質成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン 容量(mL)3700 容量(L)3.7
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲にわたるがんこなさび汚れ除去、古い塗膜の剥離、コンクリート面の汚れ落としなどを簡単に行えます。
仕上がり相当番手100~120 寸法(mm)140×250 こげ茶 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造不織布 適合材コンクリートなど
1箱(5枚)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度320 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9037 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷

切断砥石 51782 3M(スリーエム) 動画あり
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。 砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム) 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/min)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 硬度R
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
1箱(125枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3M(スリーエム)ハンドパット
最も標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ取り・すり傷ぼかし(万能型) 寸法(mm)150×230 赤茶 砥粒種類酸化アルミニウム
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離 仕上がり相当番手100~120 トラスコ品番836-3337 材質砥材:酸化アルミニウム 長さ(mm)150 幅(mm)100 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1328
1セット(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。 材質砥材:酸化アルミニウム 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 最高周速度72m/s(4320m/min) 外径(mm)100 穴径(mm)15 2018年トラスコ掲載ページ5 0908
1セット(20枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)