硬化が速く、キメが細かく、素穴の出にくい二液性エポキシ系接着剤です。
樹脂との接着性に優れています。
用途各種プラスチック樹脂溶着用
種別樹脂部分補修用品
付属品溶接用アタッチメントノズル・仮止め用アタッチメントノズルV型付
硬化剤(mL)150
主剤(mL)150
硬化時間(分)30(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量300mL
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
仕様2液混合型
質量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
トラスコ品番161-5935
主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02425L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。
溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。
あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。
仕様2液混合型
適合EPX APP
トラスコ品番325-6804
色灰色
質量(g)79
主成分アクリル系接着剤
粘度中粘度
可使時間(分)3
硬化時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属、セラミックに高い接着力を持ちます。
高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。
耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立
特性耐熱性、耐久性
色乳白色
基材エポキシ樹脂
容量(kg)A:0.5/B:1
可使時間(分)60
完全硬化時間24時間
立ち上がり強度発現時間5分
引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第三石油類/第四石油類
危険物の数量473mL/947mL
危険物の性状非水溶性/非水溶性
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1.5kg×6組)
¥419,800
税込¥461,780
105日以内出荷
OEM補修マニュアルに推奨されている2液エポキシの接着剤です。3M(TM) オートミックス(TM) ハンドガン8117または3M(TM) オートミックス(TM) エアーガン9930で使用します。
仕様クランプ時間:8時間(21.1℃)
付属品ミキシングノズル2本、ハケ1本付き
可使時間(分)60(21.1℃)
硬化時間(時間)24(21.1℃)、30分(80℃)
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-1931-52
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(3本)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。
オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本
色灰色
容量(mL)主剤:100、硬化剤:100
可使時間(分/25℃)5
塗装20分後に可能(25℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量100mL
1セット
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車パネル交換組み付け作業に使用します。
作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。
接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。
鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
色黒
付属品ミキシングノズル2本
種類パネル接着
可使時間(分/25℃)45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。
仕様ミキシングノズル(1本)付
トラスコ品番835-8893
セット内容ミキシングノズル(1本)
材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)
色黒
容量(mL)50
質量(g)80
可使時間(分)45
硬化時間(分)90
完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1105
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。
適合ガン:EPX PLUS2
トラスコ品番286-6272
材質主成分:エポキシ樹脂
色クリア
容量(mL)48.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量48mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用
危険物の類別非危険物
トラスコ品番324-1831
全長(mm)68
質量(g)2.4
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品1:1と2:1共用プランジャー付き
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
3Mの2液混合接着剤の専用ガンです。
Scotch-Weld(TM) EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。
面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途容量200mLの接着剤の吐出
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48ML
トラスコ品番125-6630
全長(mm)147
質量(g)4
危険物の類別非危険物
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
金属や樹脂など、マルチに接着します。
主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ
一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。
組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。
常温保管が可能です。
接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル
仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ
色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青
主成分アクリル樹脂
可使時間(分)8~12
立ち上がり強度発現時間16-20分
引張せん断接着強さ(MPa)25
硬化時間(時間)24
粘度(Pa・s)45
危険等級Ⅲ
適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。
用途3M オートミックス システム製品吐出用。
適合【カートリッジ】8115
トラスコ品番436-2708
長さ(mm)380
幅(mm)580
摘要ハンドガン
高さ(mm)105
危険物の類別非危険物
1丁
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に
主な用途金属と樹脂、金属同士の接着
トラスコ品番479-6179
全長(mm)105
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量3.3g
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(36本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。
仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用
付属品ミキシングノズル1本入り
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量50kg
特性防水、防錆
1ケース(50mL×6本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
1箱(1L×6缶)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合METAL L用
トラスコ品番820-2718
質量(g)800
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180
危険物の類別非危険物
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合METAL L用
トラスコ品番820-2719
全長(mm)85
質量(g)6
危険物の類別非危険物
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(40本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高接着、高耐熱に優れています。
常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着
特性耐熱性、耐薬品性
色白/黄褐色
基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン
容量(kg)3
引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の数量1666g/909g
危険物の性状非水溶性/非水溶性
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(3kg×2組)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。
適合EPX P/A 2
仕様2液混合型
色青
主成分アクリル系接着剤
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。
セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。
新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。
125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。
基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。
砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。
クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
用途足付け用研磨材
種類ワンタッチタイプペーパー
外径(Φmm)125
危険物の類別非危険物
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
足付けに最適な「こしのある柔らかさ」
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプ
シートサイズ(mm)130×170
危険物の類別非危険物
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
色灰色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。
一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。
砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、
実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。
柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、
一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。
また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400
トラスコ品番128-1486
寸法(mm)130×170
質量(g)270
種類ワンタッチタイプ
危険物の類別非危険物
1ケース(50枚×4箱)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。
一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。
砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、
実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。
柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。
この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。
また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400
トラスコ品番128-1488
質量(g)150
種類ワンタッチタイプ
危険物の類別非危険物
径(mm)125
1ケース(50枚×4箱)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード