カテゴリ
- テープ(13)
- ビニールテープ一般用途(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 清掃用品(3)
- 安全保護具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(8)
- 20(1)
- 24(1)
- 38(5)
- 50(3)
- 1000(1)
- カスタマイズ商品(1)
テープ長さ(m)
- 4.5(1)
- 10(5)
- 13(1)
- 20(6)
- 30(1)
- 50(1)
用途
保護用(3)
固定・仮止め用(3)
多用途(1)
結束用(3)
補修用(1)
電気・電子用(9)
特長
- 柔軟(2)
- 絶縁(4)
- 耐候(1)
- 耐寒(2)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(6)
- 0.22(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.76(1)
基材
- アルミ箔(1)
- オレフィン系(1)
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(7)
アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ポリエチレン・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(8)
ゴム系
色
イエロー(5)
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(6)
グレー(5)
パープル(2)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(6)
ブルー(5)
ベージュ(3)
ホワイト(5)
レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5)
- ニトムズ(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- EBM PAPST(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- RS PRO(87)
- SMC(46)
- TRUSCO(22)
- イスカル(19)
- エスコ(24)
- エレコム(17)
- オースティンヒューズ(32)
- サンコーインダストリー(32)
- ホンダ(23)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(16)
- 大阪魂(20)
- 東洋技研(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「3m 117」の検索結果

Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 117X254mm
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781セット(5枚)当日出荷水だけで強力な表面洗浄ができます。 ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的にできます。用途広い面積の作業、自動床洗浄機を使用する場合、積層したワックスを除去する場合トラスコ品番759-2442材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム厚さ(mm)10色茶質量(g)35タイプ狭い面積用縦(mm)117横(mm)254繰り返し・詰め替え対応
スコッチ ビニルテープ スーパー88
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。シリーズScotch基材上質クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤特殊ゴム系
メカニカルファスナー(ループタイプ)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ長さ(m)25
オートミックス パネルボンド
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本ほか翌日出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オートミックス プラスチックリペアパテ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL
オートミックス プラスチックリペアセミリジッド
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981本ほか当日出荷2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒容量(mL)主剤:100、硬化剤:100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間60分(25℃)可使時間(秒/25℃)50危険物の性状非水溶性
エンハンス マット3000(裏地付)
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から12日以内出荷ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170
3M(スリーエム)¥2,993税込¥3,2921巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
オートミックス 耐衝撃構造用接着剤
3M(スリーエム)¥58,980税込¥64,8781セット(3本)3日以内出荷OEM補修マニュアルに推奨されている2液エポキシの接着剤です。3M(TM) オートミックス(TM) ハンドガン8117または3M(TM) オートミックス(TM) エアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本、ハケ1本付き仕様クランプ時間:8時間(21.1℃)可使時間(分)60(21.1℃)硬化時間(時間)24(21.1℃)、30分(80℃)危険等級Ⅲアズワン品番65-1931-52危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
オートミックスプラスチックリペアパテ
3M(スリーエム)¥9,698税込¥10,6681セット5日以内出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。色灰色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
スコッチ・ブライト ハンドパッド サーフェスプリパレーションパッド
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷パッドが当たらない場所の樹脂ワックスの除去に。 水とフロアパッドで、樹脂ワックスを効率良く研削 できます。目安として、1往復の作業で1層の樹脂ワックスを除去できます。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。用途狭い面積の作業、 動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所に 限定した作業、 樹脂ワックス表層だけを除去寸法(mm)117×254色茶繰り返し・詰め替え対応
コンクリート給水養生用 水搬送シート 1117
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801巻8日以内出荷3M(TM) コンクリート給水養生用 水搬送シート 1117は、微細な溝を施した軽量な半透明シートです。床面に敷設するだけで、毛細管現象により動力を用いず水を搬送し、均一な養生を実現することでコンクリートの品質を向上します。用途コンクリート給水養生基材特殊ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50テープ厚さ(mm)0.4
電気絶縁用ビニルテープ117
3M(スリーエム)(45件のレビュー)取扱い終了高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
ベビースキンサージカルテープ 25.0mm×7m 1750-1 12巻入
3M(スリーエム)取扱い終了材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系寸法(幅Wmm×長さLm)25.0×7アズワン品番8-4994-02
ビニールテープ No.117
3M(スリーエム)取扱い終了様々な被着体に対して高い接着力を示します。 よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。 鉛フリータイプです。 JIS規格適合品(JIS C 2336)です。用途電気配線工事。 各種配線、配管の結束、固定、識別など。仕様手で切断可能テープ幅(mm)19引張強度25N/10mm粘着力2.8N/10mm主な用途結束、識別、固定
スコッチ(R)ビニールテープ 117S(19mm×20m)
3M(スリーエム)(4件のレビュー)取扱い終了基材がやや硬めのビニールテープです。JIS規格適合(JIS C 2336)です。鉛フリータイプです。 手で切断可能用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁。各種配線、配管の結束、固定など。質量(g)95粘着力(N/10mm)1.5引張強度(N/10mm)30
スコッチ ビニールテープ 117(10巻入) 19mm×10m
3M(スリーエム)(1件のレビュー)取扱い終了質量(g)450テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニール樹脂テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
電気絶縁用ビニールテープ
3M(スリーエム)取扱い終了基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系主な用途電気コードの被覆補修、補強/電気配線工事における600Vまでの一次絶縁プロ用途/配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分け/接続部を紫外線から保護/機械内部配線などの絶縁被覆特性耐寒
ポストイット 強粘着かんたんラベル 全面のり
3M(スリーエム)取扱い終了ポストイット製品の全面のりタイプ。 裏側全面にのりがついているので、すきまなくぴたっと貼れて長く貼っておいても安心。 つきにくいところにもしっかり貼れる強粘着。 はがしたいときにはキレイにはがせるので、ファイルやBOXもくり返し使えます。
オートミックス パネルフォーム
3M(スリーエム)取扱い終了自動車補修作業用の2液室温反応型ウレタン発泡充てん剤です。約10倍の体積に発泡硬化します。クォーターピラー、ルーフサイドレールなどの袋状部位内部に使用します。オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色ベージュ容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)10硬化時間(分)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL発泡開始時間1分(25℃)危険物の性状非水溶性
オートミックスパネルボンド
3M(スリーエム)取扱い終了2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、 また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 3Mハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
プロテクタ安全ブロック 10m
3M(スリーエム)取扱い終了大型のハンドルと頑丈かつ軽量な樹脂ハウジングにより現場間の移動が簡単に出来ます。 リザーブライフラインシステムにより、最大長で使用しているときに墜落が起こっても、衝撃を効果的に吸収します。 ステンレスと亜鉛鋼を採用し、苛酷な環境でも腐食しづらい構造です。 作業者と装備重量の合計が140kgの重さまで対応できます。 スイベル付きフックにより、アンカー側もハーネス側もねじれない構造です。トラスコ品番835-7746寸法(mm)572(アンカーからフックまで)×249×117質量(kg)6.3規格安全帯構造指針適合ワイヤーロープ直径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)10最大許容荷重(N)1373
クールアームスリーブ PS2000
3M(スリーエム)(3件のレビュー)取扱い終了腕に装着してすぐに実感できる特殊繊維によるひんやり感と、夏場の強い紫外線から肌を守るUPF 50+の高いUVカット率で、暑さと日焼けによる疲労を軽減します。 肘周りの可動部に縫い目をなくし、滑らかな表面状態を実現することで、スポーツなどの激しい動きでも肌へのストレスを軽減します。 ソフトバンディング構造による適度な締め付けでズレ落ちず腕にしっかりと密着し、違和感のない快適な着け心地を実現します。 ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。 3次元形状を実現する3Dパタ用途日焼け防止、夏場におけるあらゆる屋外作業、スポーツなど材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1質量(g)45長さ(cm)36特性UVカット、涼感、吸汗速乾手首周り(cm)15伸長(cm)(最大)手首周り:32、上腕周り:40、長さ:80上腕周り(cm)20
オートミックス エポキシシーラー レベリング
3M(スリーエム)取扱い終了2液室温硬化型エポキシ系ボデーシーラーです。硬化反応に湿度の影響をうけません。塗布後にレベリングするため塗布部分によくなじみます。特にサイドパネルとルーフパネルの接合部のシーリング作業に適します。8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。付属品ミキシングノズル2本色あめ容量(mL)主剤:100、硬化剤:100種類ボディーシーラー可使時間(分/25℃)12硬化時間(分)60(25℃)塗装40分後に可能(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オートミックス エポキシシーラー ブラック
3M(スリーエム)取扱い終了2液室温硬化型エポキシ系ボデーシーラーです。硬化反応に湿度の影響をうけません。固形分100%のため硬化後のヤセがありません。ハケさばきが良くハケ目がきれいにでます。硬化後は新車と同様の固さになります。オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)8硬化時間(分)30塗装15分後に可能(25℃)硬化時間30分(25℃)
バーチュアスポーツ 耳栓付保護メガネ
3M(スリーエム)取扱い終了ツル部分に耳せんを通す穴付きです。首にかけられるので落としにくく、なくしにくいです。耳栓は3M[[TM]]ウルトラフィット[[TM]](342-4004)が1組付属されています。仕様ツルに耳栓を通す穴付き、防曇加工、UVカットトラスコ品番388-1075質量(g)24規格ANSI規格適合(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25![[S] 防毒マスク 3M(スリーエム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177117-240501-02.jpg)
[S] 防毒マスク
3M(スリーエム)取扱い終了2缶式で呼吸の負担を軽減し、快適に作業が行えます。クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。フィルター別売(EA800NJ-11~-17よりお選び下さい)。EA800NE-16を装着することで防じんマスクとしてもご使用いただけます。仕様●型番:6500QLS-CL2-3●サイズ:S●吸気抵抗:50Pa以下●排気抵抗:80Pa以下●国家検定合格品/TN434号(防毒)、TM601号(防じん区分2)、TM599・TM600・TM622(防じん区分3)アズワン品番65-5664-59




































![[S] 防毒マスク 3M(スリーエム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177117-240501-02.jpg)