オートミックス エポキシシーラー ブラック
2液室温硬化型エポキシ系ボデーシーラーです。硬化反応に湿度の影響をうけません。固形分100%のため硬化後のヤセがありません。ハケさばきが良くハケ目がきれいにでます。硬化後は新車と同様の固さになります。
オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
- 付属品
- ミキシングノズル2本
- 色
- 黒
- 容量(mL)
- 主剤:100、硬化剤:100
- 可使時間(分/25℃)
- 8
- 硬化時間(分)
- 30
- 塗装
- 15分後に可能(25℃)
- 硬化時間
- 30分(25℃)
- 内容量
- 1セット
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ


























