オートミックス エポキシシーラー レベリング
2液室温硬化型エポキシ系ボデーシーラーです。硬化反応に湿度の影響をうけません。塗布後にレベリングするため塗布部分によくなじみます。特にサイドパネルとルーフパネルの接合部のシーリング作業に適します。8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
- 付属品
- ミキシングノズル2本
- 色
- あめ
- 容量(mL)
- 主剤:100、硬化剤:100
- 種類
- ボディーシーラー
- 可使時間(分/25℃)
- 12
- 硬化時間(分)
- 60(25℃)
- 塗装
- 40分後に可能(25℃)
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1セット
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ


























