14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)2ホゴVテープ
テープ幅(mm)19±1.0 基材ポリ塩化ビニル テープ長さ(m)20.0以上 テープ厚さ(mm)0.2±0.03 粘着剤ゴム系
1巻
649 税込714
当日出荷

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。
トラスコ品番835-9069
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 茶褐色 規格UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm)55 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1枚ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 サイズA4 粘着力(N/10mm)3.2 寸法(横×縦)(mm)200×300 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)9 基材エチレンプロピレンゴム
1箱(24巻)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。
用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に 厚さ(mm)0.052
1箱(36巻)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CU-35C 【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,703 税込1,873
5日以内出荷

3M(スリーエム)シールドキット MARK IV
RoHS
様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。 トラスコ品番479-9721 セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m) 質量(kg)3.6
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)