「r38-s6」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。
水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。
3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。
常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。
あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。
火気、熱源を必要としないので安全です。
施工後、即通電が可能です。
エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途高圧ケーブルの接続材
材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム
特性防水
仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)
適合(接続子)圧縮
基準規格JCAA305性能:準拠
関連キーワード