「メタル 軸受け」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
型式オーフ型
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。
シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ8
ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番808-7417
材質ステンレス
寸法A(mm)100
基本使用荷重(kg)125
寸法B(mm)58
寸法C(mm)84
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受メタル
車数2
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)120
寸法B(mm)58
寸法C(mm)68
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)10
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
種類滑車
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)65
寸法D(mm)34
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)75
寸法C(mm)7.3
使用ロープ径(mm)~Φ8
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ10
車幅(mm)15
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
関連キーワード