絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,428件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロケータ Han D  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han D BUCHANAN

    ハーティング
    629税込692
    1個
    欠品中
    質量(g)3.64導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケータ Han C  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han C BUCHANAN

    ハーティング
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムーバル工具 Han C ハーティング

    リムーバル工具 Han C

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 シールド D-code(HARAX) ハーティング

    M12 シールド D-code(HARAX)

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合Dコード(イーサネット用):端子+工具不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    9,798税込10,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 用圧着工具 ハーティング

    M12 用圧着工具

    ハーティング
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    適合HARTING M12 Contact用圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han EE型コネクタ ハーティング

    Han EE型コネクタ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 6HsBスクリューターミナル ハーティング

    Han 6HsBスクリューターミナル

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    サイズ16Bタイプオス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391アズワン品番65-7752-83
  • ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ ハーティング

    ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ

    ハーティング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    HANフードの簡単ロックレバー。HANフードの交換用レバーです。
    仕様●種類:Locking Lever●範囲:Han Easy Lock●シリーズ:Han Easy Lock●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●コード番号:512-5384アズワン品番65-7633-99
  • フード Han F+B シリーズ メス ハーティング

    フード Han F+B シリーズ メス

    ハーティング
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    。Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
    仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155031403●コード番号:201-8861アズワン品番65-7756-30
  • 端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3364アズワン品番65-7660-32
  • イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
  • ケーブル グランド メタル ハーティング

    ケーブル グランド メタル

    ハーティング
    9,698税込10,668
    1個
    16日以内出荷
  • クローズド フランジ ハウジング サイズ24B メタル ハーティング

    クローズド フランジ ハウジング サイズ24B メタル

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Han 24B フード & インサート ロック タイプ:2 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1393-81
  • インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5 ハーティング

    インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
  • 角型 HAN インサート レセプタクル 24WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート レセプタクル 24WAY ネジ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A コンタクト 種別:ソケットアズワン品番65-1402-56
  • RF/同軸 ショート キャップ ハーティング

    RF/同軸 ショート キャップ

    ハーティング
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ: コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:- 同軸終端:- インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:-アズワン品番65-1488-20
  • コンタクト ソケット 20AWG クリンプ ハーティング

    コンタクト ソケット 20AWG クリンプ

    ハーティング
    699税込769
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:20アズワン品番65-1405-13
  • ケーブル クランプ/グランド メタル 18MM 直径 シルバー ハーティング

    ケーブル クランプ/グランド メタル 18MM 直径 シルバー

    ハーティング
    9,098税込10,008
    1個
    31日以内出荷
    仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:PG21 グランドカラー:ブルー 最小ケーブル径:14mm 最大ケーブル径:18mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド 本体 材質:メタルアズワン品番65-1613-19
  • 保護 カバー メタル ハーティング

    保護 カバー メタル

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 保護 カバー メタル 16B 2 レバー ハーティング

    保護 カバー メタル 16B 2 レバー

    ハーティング
    20,980税込23,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:保護カバー 適合製品:Han 16B デュアルレバー ハウジング コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- コネクタ シェルサイズ:16Bアズワン品番65-1413-51
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han S ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han S

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    その他クリンプコンタクトは別売サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)信号250、パワー690使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)信号10、パワー40対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A

    ハーティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

    ハーティング
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカストサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44