絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,416件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 38 x 2.54 mm です。長さは 101.5 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8166アズワン品番65-7621-72
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3372アズワン品番65-7727-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列

    ハーティング
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular F4 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8213アズワン品番65-7650-40
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7067アズワン品番65-7483-42
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

    ハーティング
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7002アズワン品番65-7483-51
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7058アズワン品番65-7482-94
  • ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-Eco B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7084アズワン品番65-7483-58
  • 電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7097アズワン品番65-7483-72
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033200 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033200

    ハーティング
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471アズワン品番65-7748-41
  • F 40Amp Solder Pin Contact DIN 41626 PL1 ハーティング

    F 40Amp Solder Pin Contact DIN 41626 PL1

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
    仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●材質:銅合金●コード番号:229-8235アズワン品番65-7621-71
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 44 x 2.54 mm です。長さは 116.74 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8169アズワン品番65-7621-03
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7064アズワン品番65-7554-86
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 16B を備えています。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP6
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6828アズワン品番65-7671-47
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

    ハーティング
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7009アズワン品番65-7483-34
  • D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント ハーティング

    D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802。HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ。ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569アズワン品番65-7773-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列

    ハーティング
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular F4 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8202アズワン品番65-7622-34
  • D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティング

    D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒

    ハーティング
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434アズワン品番65-7548-58
  • Harting DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ ハーティング

    Harting DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ

    ハーティング
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネク
    仕様●極数:96●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/b/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コード番号:406-284アズワン品番65-7777-18
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティング

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントの
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8866アズワン品番65-7471-32
  • D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティング

    D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒

    ハーティング
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438アズワン品番65-7562-53
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Han 6B 背面取り付けフレームは、サイズ 6B のヘビーデューティ電源コネクタに使用します。ポリアミド及びステンレススチール製アクセサリ
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6824アズワン品番65-7669-35
  • 識別クリップ Han 1Aシリーズ ハーティング

    識別クリップ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    コーディングエレメント、ポリアミド、緑、フレームあたり 10 個
    仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1496アズワン品番65-7775-14
  • ネジ ねじ ハーティング

    ネジ ねじ

    ハーティング
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
    仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241アズワン品番65-7657-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8217アズワン品番65-7657-21
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティング

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

    ハーティング
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントの
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HanR F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8868アズワン品番65-7469-05
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 30 x 2.54 mm です。長さは 81.18 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8161アズワン品番65-7631-48
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 8 x 2.54 mm です。長さは 25.3 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8149アズワン品番65-7661-03
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 12極 6.5A 50 V 1A 09100123100 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 12極 6.5A 50 V 1A 09100123100

    ハーティング
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 6.5 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 12、導体断面積: 0.09 → 0.52 mm 2、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:6.5A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:12P●範囲:Han●定格電圧:50 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1476アズワン品番65-7748-42
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7008アズワン品番65-7483-49
  • 基板コネクタキット ハーティング

    基板コネクタキット

    ハーティング
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular 開発キットを使用して、箱から出して最初のサンプルを作ります。さまざまな長さの固定レール
    仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:2 → 種類の利用可能なすべてのモジュール、組み立て補助、組み立て手順、さまざまな長さの固定レール●シリーズ:har-modularR●コード番号:229-8147アズワン品番65-7658-56
  • 端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 40 A ですオスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:8AWG●コード番号:229-8224アズワン品番65-7627-73
  • 端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3353アズワン品番65-7659-90
  • 端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入

    ハーティング
    28,980税込31,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。IEC62 076-3-106 Variant 4。Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト。Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
    仕様●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3394アズワン品番65-7663-98
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    9,698税込10,668
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3378アズワン品番65-7663-99
  • 識別クリップ Han 1Aシリーズ ハーティング

    識別クリップ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    。コーディングエレメント、ポリアミド、黄、フレームあたり 10 個
    仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1497アズワン品番65-7587-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列

    ハーティング
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    。Harting har モジュラ F4 モジュールコネクタは、定格電流が 6 A です。ウェーブはんだ付け終端が付いています。4 ピンです。ポリアミド製 角度付き
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:229-8190アズワン品番65-7651-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列

    ハーティング
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    。Harting har- モジュラ H3 モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8188アズワン品番65-7632-80
  • 基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング

    基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント

    ハーティング
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    。Harting har- モジュラ T モジュールコネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8197アズワン品番65-7627-77
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 36 x 2.54 mm です。長さは 96.42 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8165アズワン品番65-7622-33
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 14 x 2.54 mm です。長さは 40.54 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8152アズワン品番65-7626-56