絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,429件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レール、寸法 62 x 2.54 mm、長さ 162.46 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8179アズワン品番65-7660-25
  • 基板ヘッダアクセサリー T モジュールコネクタ ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー T モジュールコネクタ

    ハーティング
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
    仕様●種類:T モジュールコネクタ●併用可能製品:コネクタ●コード番号:229-8184アズワン品番65-7622-35
  • ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 6極 ハーティング

    ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 6極

    ハーティング
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    シングルワイヤシール、シリコン、6 コンタクト用
    仕様●種類:ワイヤシール●極数:6●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1500アズワン品番65-7583-66
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

    ハーティング
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

    ハーティング
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032700 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032700

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464アズワン品番65-7784-48
  • ネジ ねじ ハーティング

    ネジ ねじ

    ハーティング
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    Harting 電源ねじ M2.2 x 9.5 (シェルハウジング D 20/2 用)、シェルハウジング 2C、3C 用。メタリック
    仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8240アズワン品番65-7660-81
  • ネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 ハーティング

    ネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
    仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769アズワン品番65-7583-55
  • ストレインリリーフ Han 1Aシリーズ ハーティング

    ストレインリリーフ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    ストレインリリーフ、結束バンドが付属しています
    仕様●種類:ストレインリリーフ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1491アズワン品番65-7748-44
  • クランプ金具 1極 1列 ハーティング

    クランプ金具 1極 1列

    ハーティング
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8206アズワン品番65-7622-39
  • クランプ金具 1極 1列 ハーティング

    クランプ金具 1極 1列

    ハーティング
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular M1 モジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8210アズワン品番65-7633-41
  • クランプ金具 1極 1列 ハーティング

    クランプ金具 1極 1列

    ハーティング
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ M1 - フラットモジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8211アズワン品番65-7621-76
  • クランプ金具 ハーティング

    クランプ金具

    ハーティング
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular P モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8205アズワン品番65-7622-38
  • クランプ金具 ハーティング

    クランプ金具

    ハーティング
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ T モジュールオスコネクタ基板固定(ガイド付き)は、黒色です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8207アズワン品番65-7651-51
  • イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379アズワン品番65-7415-05
  • Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kV ハーティング

    Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kV

    ハーティング
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1。Han 200Aアキシャルスクリューモジュール。Han 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃
    仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064アズワン品番65-7776-42
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入

    ハーティング
    55,980税込61,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719アズワン品番65-7519-31
  • Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385アズワン品番65-7660-35
  • Harting サイドエントリフード ハーティング

    Harting サイドエントリフード

    ハーティング
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han E AV シリーズと併用可能です。モジュラシリーズからインサートを選択する場合は、これらの 6B ハウジング内に 2 つのインサートが収容されていることに注意してください。フードとハウジング。ボディ材質:金属/ポリカーボネート ハウジングとフード用のシングルレバー機能 フードは高タイプ、低タイプ、TOP / サイドエントリのオプションを用意していますバルクヘッドと表面実装ハウジングには、保護カバー(金属製/プラスチック製)も備えています
    仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●メーカーサイズコード:6 B●IP保護等級:IP65●ねじサイズ:M25●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:1930●コード番号:844-3196アズワン品番65-7775-24
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 24B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6825アズワン品番65-7671-48
  • 電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 V ハーティング

    電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 V

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。「サイズ」32Aハウジング(代表品番 ; 363-7964 363-7964 )には、2つの16P + Eインサートが収容されます。Han ARインサート。Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。薄型構造 極数: 3-16 (ねじ接続)
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●定格電圧:600 V●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:181-0858アズワン品番65-7583-27
  • 端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233アズワン品番65-7620-84
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    64,980税込71,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3379アズワン品番65-7664-19
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1極 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1極 1袋 100個入

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3373アズワン品番65-7759-57
  • 端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222アズワン品番65-7626-57
  • 識別クリップ Han 1Aシリーズ ハーティング

    識別クリップ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    コーディングエレメント、ポリアミド、バイオレット、フレームあたり 10 個
    仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1498アズワン品番65-7583-65
  • 識別クリップ Han 1Aシリーズ ハーティング

    識別クリップ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    コーディングエレメント、ポリアミド、青、フレームあたり 10 個
    仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1495アズワン品番65-7586-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8193アズワン品番65-7660-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8216アズワン品番65-7621-75
  • 基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング

    基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント

    ハーティング
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ M1flat モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8200アズワン品番65-7659-15
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 50 x 2.54 mm です。長さは 131.98 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8173アズワン品番65-7576-19
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レール、寸法 46 x 2.54 mm、長さ 121.82 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8171アズワン品番65-7621-04
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 66 x 2.54 mm です。長さは 172.62 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8181アズワン品番65-7653-73
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular 固定レールです。寸法は 48 x 2.54 mm で、長さは 126.9 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8172アズワン品番65-7621-05
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レール、寸法 40 x 2.54 mm、長さ 106.58 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8167アズワン品番65-7620-86
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 26 x 2.54 mm です。長さは 71.02 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8159アズワン品番65-7660-44