絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 11ページ目
11ページ目: ハーティングのすべての商品

基板ヘッダアクセサリー ガイドピン
ハーティング¥199税込¥2191個7日以内出荷。Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8196アズワン品番65-7624-12
ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 4極
ハーティング¥519税込¥5711個7日以内出荷。シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1502アズワン品番65-7587-63
ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 12極
ハーティング¥559税込¥6151個7日以内出荷。シングルワイヤシール、シリコン、12 コンタクト用仕様●種類:ワイヤシール●極数:12●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1501アズワン品番65-7587-62
ロックレバー Han 1Aシリーズ
ハーティング¥519税込¥5711個7日以内出荷。シングルロックレバー付き Han R 1 A インサート用のロックレバーです仕様●種類:ロックレバー●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●レバー数:1●コード番号:188-1487アズワン品番65-7748-43
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 5極 10A 400 V 1A 09100053005
ハーティング¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、シングルロックレバー仕様●極数:5●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1482アズワン品番65-7583-90
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 400 V 1A 09100033000
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、+ シールド、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1469アズワン品番65-7587-21
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032605
ハーティング¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷。インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1467アズワン品番65-7583-38
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:0.8mm 圧着端子 1袋 100個入
ハーティング¥32,980税込¥36,2781袋(100個)7日以内出荷。Harting M12圧着コンタクト。Hartingのこの丸型圧着コンタクトは、銅合金製で、M12プッシュプルコネクタと併用されます。仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:0.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:M12●併用可能製品:M12プッシュプルコネクタ●長さ:14.8mm●コンタクト材質:銅合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3362アズワン品番65-7759-99
バルクヘッドハウジング
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B HBM●実装タイプ:バルクヘッド●IP保護等級:IP67●接続方向:ストレート●シリーズ番号:09155130301●コード番号:201-8869アズワン品番65-7751-79
ハウジング Han 1Aシリーズ ねじサイズM3
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷。バルクヘッド取り付けハウジング、アングル、サイズ: 1 A、材質(フード / ハウジング):ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、材質(シール): TPE仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han A●ねじサイズ:M3●範囲:Han●メーカーサイズコード:1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1489アズワン品番65-7587-65
ハウジング Han 1Aシリーズ ねじサイズM3
ハーティング¥829税込¥9121個7日以内出荷。バルクヘッド取り付けハウジング、ストレート、サイズ: 1 A、材質(フード / ハウジング):ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、材質(シール): TPE仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han A●ねじサイズ:M3●範囲:Han●メーカーサイズコード:1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1488アズワン品番65-7587-64
クランプ金具
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷。Harting har- モジュラ P モジュールオスコネクタ(ガイド付き)は、黒色です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8208アズワン品番65-7651-53
クランプ金具
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷。Harting har-modular コネクタモジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:アングル●コード番号:229-8185アズワン品番65-7651-50
M 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mou
ハーティング¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷。Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコネクタ用のオスコンタクトが付いています。銅合金仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:アングル●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8220アズワン品番65-7661-34
M 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P
ハーティング¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 20 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8219アズワン品番65-7624-22
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入
ハーティング¥68,980税込¥75,8781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718アズワン品番65-7789-50
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷。Han 24B 背面取り付けフレームは、サイズ 24B のヘビーデューティ電源コネクタに使用されますポリアミド及びステンレススチール製アクセサリ仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6834アズワン品番65-7669-46
F 40Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P
ハーティング¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8232アズワン品番65-7620-83
DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ
ハーティング¥739税込¥8131個7日以内出荷。Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951、; 757-7945 757-7945、; 757-7970 757-7970、; 757-7936 757-7936、; 757-7954 757-7954、; 757-7926 757-7926、; 757-7995 757-7995、; 757-7998 757-7998、; 757-7967 757-7967、; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置はa1及びa31です。 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意仕様●極数:64●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:09 03●動作温度 Min:-55℃●コード番号:740-6871アズワン品番65-7552-85
F 10Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 10 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8230アズワン品番65-7627-72
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M40●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7094アズワン品番65-7483-21
クランプ金具 1極 1列
ハーティング¥269税込¥2961個7日以内出荷Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。黒色ポリアミド製 角度付き仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8187アズワン品番65-7660-60
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入
ハーティング¥65,980税込¥72,5781袋(100個)7日以内出荷電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3380アズワン品番65-7664-20
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 52 x 2.54 mm です。長さは 137.06 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8174アズワン品番65-7624-23
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B
ハーティング¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-6999アズワン品番65-7483-39
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入
ハーティング¥22,980税込¥25,2781袋(100個)7日以内出荷関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387アズワン品番65-7551-93
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Han 10B 背面取り付けフレームは、サイズ 10B のヘビーデューティ電源コネクタに使用されます。ポリアミド及びステンレススチール製アクセサリ仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6827アズワン品番65-7669-47
ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-Eco B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7102アズワン品番65-7482-89
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥229税込¥2521個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 42 x 2.54 mm です。長さは 111.66 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8168アズワン品番65-7620-87
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B
ハーティング¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7054アズワン品番65-7482-97
har modular T module M stra.
ハーティング¥269税込¥2961個7日以内出荷Harting har- モジュラオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8204アズワン品番65-7622-37
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 60 x 2.54 mm です。長さは 157.38 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8178アズワン品番65-7620-79
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3352アズワン品番65-7718-89
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B
ハーティング¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7088アズワン品番65-7483-37
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B
ハーティング¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7025アズワン品番65-7483-28
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入
ハーティング¥20,980税込¥23,0781袋(100個)7日以内出荷電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3363アズワン品番65-7660-31
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022600
ハーティング¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1460アズワン品番65-7583-40