絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ハーティングのすべての商品

ハーティング ロックレバー HAN 3Aシリーズ
ハーティング¥999~税込¥1,099~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:HAN 3A●併用可能製品:ハウジング●レバー数:2●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
ハーティング モジュールケース オス Han-Modularシリーズ
ハーティング¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。
ハーティング パネルフィードスルーモジュール メス HAN Modularシリーズ
ハーティング¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:パネルフィードスルーモジュール●オス・メス:メス●範囲:Han●シリーズ:Han Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han RJ45パネルフィードスルーモジュール
ハーティング シーリングキャップ ねじサイズM12×1
ハーティング¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:シーリングキャップ●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M12 x 1
ハーティング ケーブルグランド Han CGM-Pシリーズ ねじサイズ
ハーティング¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-P●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M32
ハーティング ケーブルグランド Han CGM-Mシリーズ ねじサイズ
ハーティング¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-M●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M50
Han 3Aコネクタ(ネジ端子)
ハーティング¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレートサイズ3A種類角型極数3定格電圧(V)230/400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.75~1.5材質(コンタクト)銅合金/銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ
Han 12DDモジュール
ハーティング¥1,398税込¥1,5381袋(2個)14日以内出荷から43日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)250定格電流(A)10端子Dコンタクトコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応
Han CCフィンガープロテクションモジュール
ハーティング¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷から13日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40端子Cコンタクトコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
Han 70Aアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥6,198~税込¥6,818~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)70結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
HanQ 7/0インサート
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(10個)当日出荷形状ストレートサイズ3A種類角型極数7定格電圧(V)400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5端子Dコンタクトコンタクト数7+PERoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
コネクタ set RJ45, 4-poles
ハーティング¥22,980税込¥25,2781袋(10個)当日出荷種類Cat.5規格UL取得ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)(最大)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプオス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B
ハーティング¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Han-Eco Bハウジング及びフード仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7095アズワン品番65-7483-30
電源コネクタインサート Han Contacts シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3377アズワン品番65-7717-41
端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入
ハーティング¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Han EEE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3367アズワン品番65-7770-80
端子 メス Han Contactsシリーズ 1極 1袋 100個入
ハーティング¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3375アズワン品番65-7726-99
端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入
ハーティング¥28,980税込¥31,8781袋(100個)7日以内出荷IEC62 076-3-106 Variant 4。Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト。Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。仕様●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3395アズワン品番65-7727-01
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 20 A ですオスコンタクト 銅合金仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8223アズワン品番65-7658-37
識別クリップ Han 1Aシリーズ
ハーティング¥919税込¥1,0111個7日以内出荷コーディングエレメント、ポリアミド、赤、フレームあたり 10 個仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1494アズワン品番65-7583-77
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
ハーティング¥499税込¥5491個7日以内出荷Harting har-modular C9 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ付け終端が採用されています。定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8203アズワン品番65-7622-36
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
ハーティング¥399税込¥4391個7日以内出荷Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8191アズワン品番65-7660-57
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列
ハーティング¥359税込¥3951個7日以内出荷Harting har-modular F4 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。4 つの接点があります。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8214アズワン品番65-7633-40
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列
ハーティング¥719税込¥7911個7日以内出荷Harting har-modular H3 モジュールオスコネクタは 3 ピンです。 ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8212アズワン品番65-7626-52
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 22 x 2.54 mm です。長さは 60.86 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8156アズワン品番65-7629-04