ピッチ(mm)2.54
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスオス
端子種別はんだ
定格電流(A)6
ボディ向き横型
色白
定格電圧(V)160
シリーズHar-Flexicon
仕様Harting Har-Flexicon 2.54 mm基板端子台ヘッダ. Hartingがお届けする、このhar-flexicon 2.54 mmプラグ対応端子台ヘッダは、便利なプッシュイン接続と対応する端子台コネクタを備えています。 このhar-flexiconプラグ対応端子台ヘッダは、スズめっき6 Aコンタクトを備えており、基板に実装できるように設計されています。 Har-flexicon基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。
仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイプ基板端子台
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
行数2
コンタクト数4
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
行数1
コンタクト数3
仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイプ基板端子台
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
定格電流(A)8.4
深さ(mm)5
行数2
コンタクト数12
ボディ向き横型
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
関連キーワード