16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 外観茶褐色 粘度(mPa・s)3.8 比重0.80 加熱残分(%)33 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。
用途機械、工具、治具全般。 仕様JISK2246-NP3相当品 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2467 使用温度範囲(℃)5~35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。 有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
用途防錆潤滑、ねじの緩め剤。 トラスコ品番169-1961 淡褐色透明 質量(g)417 使用温度範囲5~40℃ 主成分石油系炭化水素・ブタン・プロパン 比重0.802 粘度(mPa・s)2.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様乾燥粉末スプレー トラスコ品番783-9952 材質石油系炭化水素 質量(g)140 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2505 使用温度範囲(℃)-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2491 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑 トラスコ品番813-0553 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220g)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プラスチックに対する影響や臭いがほとんどありません 強力な防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。 強力な浸透潤滑力で摺動部からキシミを解消。 また堅くなって機能が低下したグリースに作用しよみがえらせます。 ノンフロン、非塩素系で有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。
用途自動車・自転車・タイプライター・ミシン・OA機器・編機・草刈機・耕耘機・洗濯機などの電気製品・ボート・ヨット・工具・乳母車などの子供用乗物・キャスター・ハカリ・釣用リール・スキーなどのスポーツ用品・銃・ドアーシャッターなどの防錆、潤滑に。 機械類の固着して取り外しにくいねじのゆるめや錆、汚れの除去に。 トラスコ品番356-9781 使用方法(防湿防錆の場合)金属表面にまんべんなく吹きつけてください。効力の持続性は被処理物の置かれている環境により左右されます。海岸付近や屋外で直接風や大気にさらされる場合、使用回数を多くしくてください。(潤滑の場合)摺動部などの潤滑が必要なところにまんべんなくたっぷり吹きつけてください。(ねじのゆるめ、錆取りの場合)固着したねじにたっぷり吹きつけ5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間をおいてから分解してください。なおハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合はたっぷり吹きつけ5~10分たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには2~3回くりかえしてください。 褐色透明 使用温度範囲(℃)5~35 粘度(mPa・s[cP])6.6 主成分石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤 比重0.82 表面張力(mN/mlbyn/cml)26.6126.61(JIS K2241に準ずる) 水置換性合格(JIS K2246に準ずる) 潤滑性0.125(摩擦係数) 防錆力48hr A級(塩水噴霧試験、JIS K2246に準ずる 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.139L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

スリーボンド防錆・潤滑剤 1807B
潤滑性、防錆性、浸透性に優れた潤滑剤です。
仕様折り畳み式ロングノズル トラスコ品番783-9944 材質石油系炭化水素 淡黄 容量(mL)350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷


トラスコ品番783-9936 材質石油系炭化水素 茶褐色 質量(g)275 粘度(mPa・s)3.8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.34L 危険物の性状非水溶性
1本(340mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。 摘要黒色エアゾール式 使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800 使用ガスLPG 成分二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番126-2611 黒色 適合範囲機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。 摘要黒色ペースト状 使用温度範囲(℃)-60~400 ちょう度330~360 比重1.44±0.05 凝固点-60℃ 滴点なし 成分二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番126-2629 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。エアゾール式
用途機械、工具、治具全般。 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2556 茶褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~98 増ちょう剤石油スルフォネート塩 基油鉱油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.095kg
1本(340mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。 増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など 過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど 輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に 成分防錆グリース、イソパラフィン 淡褐色 ちょう度334 引火点(℃)58 滴点(℃)290以上 外観淡褐色 混和ちょう度352 危険等級 離油度(%)0.02 蒸発量(%)0.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に 使用温度範囲(℃)-50~400 成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPG トラスコ品番126-3366 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
5,698 税込6,268
当日出荷