カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • 潤滑スプレー(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • タチカワ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TRUSCO(13)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(19)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • カネミツ(15)
  • NOK(7)
  • サンワサプライ(6)
  • 象印マホービン(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
  • ウエルドテック社(4)
  • SWANN(スワン)(4)
  • エレコム(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TB18」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml スリーボンド瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180mlスリーボンド(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番783-9910危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンドシリコーングリース(チューブタイプ)スリーボンド
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
浸透潤滑防錆剤 スリーボンド浸透潤滑防錆剤スリーボンド
2,598税込2,858
1本(480mL)
当日出荷
プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。 有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
用途防錆潤滑、ねじの緩め剤。トラスコ品番169-1961淡褐色透明質量(g)417使用温度範囲5~40℃主成分石油系炭化水素・ブタン・プロパン比重0.802粘度(mPa・s)2.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D スリーボンド乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810Dスリーボンド
3,098税込3,408
1個
当日出荷
油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。プラスチックへの影響がありません。チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。フッ素系成分を使用しておりません。TB1810Cの後継品です。TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。
用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。ケーブル等のきしみ防止に。家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。自転車、ミシン、キー穴等の潤滑トラスコ品番716-1836容量(mL)100容器エアゾール缶危険物の類別非危険物関連資料(0.31MB)
シリコーングリース1856 スリーボンドシリコーングリース1856スリーボンド
3,998税込4,398
1本(220mL)
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。グリス種類シリコーングリーストラスコ品番126-2572ベージュ質量(g)231使用温度範囲-30~170℃ちょう度240~280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量220mL
NSF規格認証食品機械用潤滑剤 スリーボンドNSF規格認証食品機械用潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適合範囲食品機械トラスコ品番125-8865淡黄容量(mL)400質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤スリーボンド
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) スリーボンドスリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)スリーボンド
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。
用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤スリーボンド
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) スリーボンドスリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)スリーボンド
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。
用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーングリース1856 スリーボンドシリコーングリース1856スリーボンド(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100mL)
当日出荷
広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。
用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。摘要エアゾール式使用温度範囲-30~170℃仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性トラスコ品番813-0529ベージュ滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280耐水性10%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mLグリス種類シリコーングリース
ねじ用防錆潤滑剤 1862 スリーボンドねじ用防錆潤滑剤 1862スリーボンド
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。
トラスコ品番552-9773淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ラバールーセン 1851 スリーボンドラバールーセン 1851スリーボンド
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、ゴム部品の潤滑トラスコ品番698-7727無色透明容量(mL)300粘度(mPa・s)1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL
防錆・潤滑剤 1807B スリーボンド防錆・潤滑剤 1807Bスリーボンド
2,598税込2,858
1本
当日出荷
潤滑性、防錆性、浸透性に優れた潤滑剤です。
仕様折り畳み式ロングノズルトラスコ品番783-9944材質石油系炭化水素淡黄容量(mL)350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
チェーンスプレー TB1816 スリーボンドチェーンスプレー TB1816スリーボンド
2,498税込2,748
1本(220g)
当日出荷
浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑トラスコ品番813-0553危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーングリース 1855 スリーボンドシリコーングリース 1855スリーボンド
1,298税込1,428
1本
欠品中
ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
トラスコ品番552-9792ベージュ容量(g)10粘度ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
防錆潤滑剤 1809B スリーボンド防錆潤滑剤 1809Bスリーボンド
7,998税込8,798
1缶
5日以内出荷
有機モリブデン配合しています。無臭性です。プラスチックへの影響が少ないです。
トラスコ品番553-1376茶褐色容量(kg)1粘度(mPa・s)880危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール スリーボンド防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾールスリーボンド
2,398税込2,638
1本(340mL)
当日出荷
トラスコ品番783-9936材質石油系炭化水素茶褐色質量(g)275粘度(mPa・s)3.8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B スリーボンド多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816Bスリーボンド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。
トラスコ品番552-9876容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
無滴点ブレーキグリース 1860 スリーボンド無滴点ブレーキグリース 1860スリーボンド
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。
トラスコ品番553-1398容量(g)50粘度ペースト危険物の類別非危険物
防錆・潤滑剤 TB1801B 4L(1801BF) スリーボンド防錆・潤滑剤 TB1801B 4L(1801BF)スリーボンド
19,980税込21,978
1缶(4L)
9日以内出荷
危険物の類別非危険物
関連キーワード
潤滑スプレーカテゴリ