スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 - スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 - スリーボンド

ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。
融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。
乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。
洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。
ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。
噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。
乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。

用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粘度(mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456867TB615418L714-2462茶褐色(クリア)65
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77456876TB6154B18L714-2464黒色115
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする