スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)

スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) - スリーボンド

ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。
融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。
また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。
厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。
乾燥が速く、作業効率も優れています。
ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。
噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。
乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。

用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456858TB6154Q18L
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする