カテゴリ
- 接着剤・補修材(252)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- 清掃用品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- テープ(5)
- 日用品(4)
- 洗車・清掃(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(19)
- 高田ベッド製作所(5,106)
- ホンダ(4,164)
- メディアカバーマーケット(2,584)
- ニッサン(1,295)
- WURTH ELEKTRONIK(1,255)
- 三菱ふそう(1,053)
- SMC(658)
- オカムラ(岡村製作所)(645)
- エレコム(601)
- TRUSCO(599)
- イトーキ(519)
- NTB(423)
- コガネイ(412)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(346)
- Optibelt(330)
- TBC(タブチ)(321)
- ブロードウォッチ(321)
- BIGM(丸山製作所)(311)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「tb」の検索結果

液状ガスケット TB1110F
スリーボンド(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(100g)当日出荷機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番405-3494色クリーム質量(g)145使用温度範囲(℃)-40~150液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険物の類別非危険物
合成ゴム系接着剤 TB1521C
スリーボンド(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(150g)5日以内出荷高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547色黒容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
工業ウェットワイパー TB6701D
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(80枚)当日出荷変性アルコールが含浸された不織布が1枚ずつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。PEガス配管の溶着部分の洗浄用に適しています。用途PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。トラスコ品番374-8812材質レーヨン系不織布色ホワイト質量(g)200シートサイズ(mm)140×200主成分エタノール、塩化ベンザルコニウム、グリセリン
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml
スリーボンド(10件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。トラスコ品番783-9910危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット TB1211F
スリーボンド(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100g)当日出荷汎用液状ガスケットです。低粘度です。用途パッキン併用可トラスコ品番813-0555色無色質量(g)100容量(g)100使用可能温度範囲-60~200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 TB1783
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(50g)翌々日出荷瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
TB6701D用 容器のみ
スリーボンド¥1,098税込¥1,2081本当日出荷TB6701D専用の詰替用容器です。用途TB6701D専用ボトル。トラスコ品番375-9849色ホワイト質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×180主成分ポリエチレン(PE)、ポリカーボネート商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
液状ガスケット TB1217
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981本(330mL)欠品中耐油性、初期耐圧性に優れております。仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739
スリーボンド¥1,998税込¥2,1981本(20g)当日出荷ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。トラスコ品番813-0526色無色使用温度範囲(℃)-40~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
液状ガスケット TB1105B
スリーボンド¥2,998税込¥3,2981本(150g)当日出荷各種フランジやネジ等の接合面に塗布することにより内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。メンテナンス時の取り外し性に優れております。弾性力がある為、耐衝撃性に優れております。用途内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。仕様溶剤揮散型液状ガスケットトラスコ品番205-6565使用温度範囲(℃)-40~150液色銀危険物の類別非危険物
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(20g)翌々日出荷中粘度 標準タイプ用途仮固定トラスコ品番813-0527色無色透明粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530
スリーボンド¥6,198税込¥6,8181本(460g)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。トラスコ品番813-0562色白主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(1kg)当日出荷高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。トラスコ品番813-0507色灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
金属接着用瞬間接着剤 TB1701
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷低粘度瞬間接着剤です用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530
スリーボンド¥6,098税込¥6,7081本(430g)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557色黒主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
TB1102D
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶(1kg)5日以内出荷不乾性シール剤です 耐水性・耐油性を必要とするもののシールトラスコ品番813-0508色銀使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チェーンスプレー TB1816
スリーボンド¥2,498税込¥2,7481本(220g)当日出荷浸透性・残留性・低温性良好です。用途金属チェーン専用防錆潤滑トラスコ品番813-0553色黄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660
スリーボンド¥2,498税込¥2,7481本(360mL)当日出荷配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。 空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。 JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。 コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番432-7152使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)258×20本
機械部品洗浄剤 TB2706
スリーボンド¥1,898税込¥2,0881本当日出荷速乾性なので作業性に優れます。ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。有機溶剤中毒予防規則適用外です。機械部品に付着した油脂類、その他の汚れを簡単に洗浄することができます。トラスコ品番228-4888色無色容量(mL)420容器仕様エアゾールタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G
スリーボンド(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D
スリーボンド¥3,098税込¥3,4081個当日出荷油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。プラスチックへの影響がありません。チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。フッ素系成分を使用しておりません。TB1810Cの後継品です。TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。ケーブル等のきしみ防止に。家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。自転車、ミシン、キー穴等の潤滑トラスコ品番716-1836色白容量(mL)100容器エアゾール缶危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(330mL)当日出荷接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本欠品中超低粘度タイプ・黒色の商品です。仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色
スリーボンド¥4,898税込¥5,3881本当日出荷耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級Ⅱアズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9665色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
瞬間接着剤専用マルチプライマー
スリーボンド1本(100mL)完売難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。 速乾性であり、作業性に優れています。用途難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。適合TB1700/TB7700シリーズトラスコ品番374-8821色透明主成分ノルマルヘキサン・アミン化合物比重0.67危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA)
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷中粘度タイプのため、作業性が良好です。嫌気性封着剤。空気に触れている間は硬化せず、金用途ネジ/ボルトや嵌合部品の緩み防止及びシールに。仕様取り外し可否:可色赤容量(mL)45使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物適合用途取り外しのあり得るネジの固着
不燃性パーツクリーナー洗浄剤 遅乾タイプ TB6651M
スリーボンド¥6,098税込¥6,7081本5日以内出荷ThreeBond 6651M は、引火性を持たない不燃性の洗浄剤です。乾燥性が遅いタイプのため、大型部品の洗浄に向いています。引火点がないため安全性が高く、臭気も抑えられております。火災事故の対策として安全性に優れ、作業者に優しいです。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性を持っています。不燃性ブレーキパーツクリーナー速乾タイプの(TB6651F )よりも乾燥までの時間を長くした遅乾タイプです。乾燥時間が50秒~60秒のため大面積の洗浄やこびりついたグリース等の洗浄に優れます。消防法非該当・有機則非該当・PRTR法非該当です。用途自動車ブレーキ部品の洗浄に。各種部材の洗浄に。電車の台車洗浄に。エレベーターメンテナンス時の洗浄に。火災やボヤ事故が起こりうる密封現場等に。トラスコ品番735-9172色無色タイプエアゾールタイプ容量(g)180主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物
液状ガスケット1184
スリーボンド(59件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(200g)当日出荷特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
2液エポキシ樹脂補修用接着剤
スリーボンド(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(200g)当日出荷常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤
スリーボンド(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状