スリーボンド
機械部品洗浄剤 TB2706
速乾性なので作業性に優れます。
ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。
有機溶剤中毒予防規則適用外です。
機械部品に付着した油脂類、その他の汚れを簡単に洗浄することができます。
トラスコ品番
228-4888
色
無色
容量(mL)
420
容器仕様
エアゾールタイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82606810
TB2706C
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください