536件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラス エクステンションホルダー ANEX

    SDSプラス エクステンションホルダー

    ANEX(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
    用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35
  • 龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り) ANEX

    龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)

    ANEX(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本組)
    当日出荷
    ねじ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適です。トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。
    トラスコ品番470-1721
  • 木柄貫通ドライバー ANEX

    木柄貫通ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
    種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ブナ材商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワービット(ブローケース入り) ANEX

    パワービット(ブローケース入り)

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。
    先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数20刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。
    トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10
  • 喰いつき(AAC)ビット ANEX

    喰いつき(AAC)ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
    先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • マイクロ両口ハンマー ANEX

    マイクロ両口ハンマー

    ANEX(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3599セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)75種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • T型ラチェット付8本組ドライバーセット ANEX

    T型ラチェット付8本組ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
    セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    2,398税込2,638
    1セット(8本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
    付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    359税込395
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。
    トラスコ品番803-6878サイズT-6質量(g)9先端形状ヘックスローブ
  • ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー ANEX

    ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
    トラスコ品番774-2380セット内容プラス超短ビット:+2×19/マイナス超短ビット:-6×19種類セット品商品構成セット品
  • ガンドラネジピタラチェットドライバー ANEX

    ガンドラネジピタラチェットドライバー

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ネジピタ1本で3種類のネジを回せます。片手で作業ができるラチェット機構。コンパクトハンドルで強い締め付けができます。
    トラスコ品番774-2207セット内容(+)1・2・3×30/(+)2×(-)6×30種類セット品商品構成セット品
  • ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX

    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

    ANEX
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70
  • ビーズ用ピンセット(小) ANEX

    ビーズ用ピンセット(小)

    ANEX
    598税込658
    1本
    当日出荷
    先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。
    トラスコ品番774-1189材質ステンレス全長(mm)122質量(g)21
  • カラービット 2本組 両頭 ANEX

    カラービット 2本組 両頭

    ANEX
    399税込439
    1パック(2本組)
    当日出荷
    1本で2サイズ使用できます。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズ(-)5×(-)6塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付 ANEX

    ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付

    ANEX
    3,698税込4,068
    1セット(7本)
    翌日出荷
    使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
    仕様7本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
  • AKL-300用 チャックハンドル ANEX

    AKL-300用 チャックハンドル

    ANEX
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ANEXドリルチャックシリーズ専用チャックハンドル
    材質対応機種AKL-300
  • オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEX

    オフセットアダプター17mm専用Oリング

    ANEX
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Oリング×5質量(g)2
  • オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEX

    オフセットアダプター17mm専用Cリング

    ANEX
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Cリング×1質量(g)2
  • エイトボーイドライバーセット ANEX

    エイトボーイドライバーセット

    ANEX
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    使用頻度の高いサイズを取り揃えたドライバーセット
    用途DIYや家具の組み立てにセット内容0/1/2/-1.8/-2.5/-5/6/キリ/マジックコイン/差替式グリップ質量(g)162
  • エイトボールドライバーセット ANEX

    エイトボールドライバーセット

    ANEX
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高いサイズを取り揃えたドライバーセット
    用途DIYや家具の組み立てにセット内容0/1/2/-2.5/-5.5/-6/針/ギムネ/ヒートン回し/差替式グリップ質量(g)255
  • 電工グリップドライバー ANEX

    電工グリップドライバー

    ANEX
    389税込428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番535-2366全長(mm)198先端サイズ2軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)40
  • ダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセット ANEX

    ダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセット

    ANEX
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。トラスコ品番567-9668セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂全長(mm)65・85・110硬さHRC62.5(最高硬度)刃先+2マグネット先端:なしシャンク径(mm)6.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄貫通ドライバー ANEX

    木柄貫通ドライバー

    ANEX
    459税込505
    1個
    当日出荷
    木柄ハンドルのドライバーです。ハンマーで叩ける座金付です。
    用途マイナスネジ回し作業に。トラスコ品番829-1722材質炭素鋼、ブナ材軸径(Φmm)7全長(mm)255軸長(mm)125柄径(Φmm)30刃先-7マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型アダプター用四角ビット ANEX

    L型アダプター用四角ビット

    ANEX
    499税込549
    1セット(2本)
    翌日出荷
    狭い箇所での作業に便利な全長33mmL型アダプター用ビット
    全長(mm)33先端サイズ#3先端形状四角両頭機能片頭
  • スリットドライバースタービータイプ フック付 ANEX

    スリットドライバースタービータイプ フック付

    ANEX
    369税込406
    1本
    翌日出荷
    フック付。滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
    全長(mm)60質量(g)43グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ラバーグリップ付ステンレス非粘着加工ピンセット先丸型 ANEX

    ラバーグリップ付ステンレス非粘着加工ピンセット先丸型

    ANEX(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。ヤニやのりがつきにくく、また付いても取りやすい非粘着加工処理
    用途なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質本体:ステンレスSUS410、ラバーグリップ:TPE長さ(mm)120寸法(mm)120質量(g)30タイプ先丸型先端形状先細
  • オフセットアダプター 32mm ロングタイプ ANEX

    オフセットアダプター 32mm ロングタイプ

    ANEX
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に質量(g)1040最大トルク(N・m)500
  • オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット ANEX

    オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット

    ANEX
    399税込439
    1個
    当日出荷
    抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
    用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます適合オフセットアダプター19mm全長(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックハンドル ANEX

    チャックハンドル

    ANEX
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途ドリルチャックの締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバー用ビット ANEX

    インパクトドライバー用ビット

    ANEX
    3,998税込4,398
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番828-5361軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)407先端サイズ(-)10材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼刃厚(mm)1.6取付個数10両頭機能片頭
  • コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEX

    コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型

    ANEX
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
    用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。セット商品数7点
  • フォーラインドライバー ANEX

    フォーラインドライバー

    ANEX
    729税込802
    1本
    5日以内出荷
    アセテート樹脂ハンドルです。
    全長(mm)263質量(g)134材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
  • クッションパワー電工ドライバー ANEX

    クッションパワー電工ドライバー

    ANEX
    599税込659
    1本
    当日出荷
    グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。
    全長(mm)252質量(g)137材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
  • ネジキャッチ部品(ボールポイントレンチ) ANEX

    ネジキャッチ部品(ボールポイントレンチ)

    ANEX
    61税込67
    1個
    5日以内出荷
    材質(ネジキャッチ)PE質量(g)1先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • スリットパワードライバー フック付 ANEX

    スリットパワードライバー フック付

    ANEX
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
    材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ミニバイス35用 交換ゴムプレート ANEX

    ミニバイス35用 交換ゴムプレート

    ANEX
    179税込197
    1セット
    当日出荷
    ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。
    トラスコ品番819-3745適合機種APV-35寸法(mm)35×11質量(g)2プレートゴム
  • ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  (マグネット入り) ANEX

    ハイパー龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)

    ANEX
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。トーション部で衝撃吸収します。サビに強いメッキ仕上げです。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • L型ドライバーセット ANEX

    L型ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。
    用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などにトラスコ品番469-7570セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可)種類セット品商品構成セット品
  • AKL311用防塵キャップ ANEX

    AKL311用防塵キャップ

    ANEX
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    専用防塵キャップ(交換部品)
    用途角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業にRoHS指令(10物質対応)対応