絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ANEX

ANEXのページです。ANEXは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在556件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アネックスツール株式会社
所在地〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201番地
556件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本ほか
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ

    ANEX(23件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
  • ボックスドライバー ANEX

    ボックスドライバー

    ANEX(36件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
    種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密用マイナスドライバー ANEX

    精密用マイナスドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネジすべり止め液 ANEX

    ネジすべり止め液

    ANEX(42件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個(10g)
    当日出荷
    なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
    成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
  • 六角レンチドライバー ANEX

    六角レンチドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 超短ミニスタービー差替ドライバー ANEX

    超短ミニスタービー差替ドライバー

    ANEX(42件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
    トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(15件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • インパクト対応ラバードリルチャック ANEX

    インパクト対応ラバードリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット
    当日出荷
    先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
    用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
  • 電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX

    電工グリップ8本組ドライバーセット

    ANEX(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
    種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • フレキシブルキャッチ 3爪 ANEX

    フレキシブルキャッチ 3爪

    ANEX(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
    用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
  • カラービット(段付・マグネット入り) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り)

    ANEX(10件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 六角レンチカラービット9本組 ANEX

    六角レンチカラービット9本組

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
  • ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ)

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
    材質ステンレス先端形状先曲/ギザ付
  • スリムチューブカラービット ANEX

    スリムチューブカラービット

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
    種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
  • エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット ANEX

    エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

    ANEX(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
    セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品材質(グリップ)PP商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
  • ボールポイント六角レンチドライバー ANEX

    ボールポイント六角レンチドライバー

    ANEX(20件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替+・-ビット ANEX

    差替+・-ビット

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
    ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)

    ANEX(11件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレスタイプ直/ギザ付
  • プラスチック柄マイナスドライバー ANEX

    プラスチック柄マイナスドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
    種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
  • クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX

    クイックボール72 ラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
    セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(17件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX

    電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
    トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
  • ハイパービットコンビタイプ ANEX

    ハイパービットコンビタイプ

    ANEX(20件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2本)
    当日出荷
    1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
    材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スリム絶縁ドライバー ANEX

    スリム絶縁ドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
    用途電気・通信設備工事などの作業に。
  • プラスチックピンセット ANEX

    プラスチックピンセット

    ANEX(12件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
    用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。材質ナイロン66全長(mm)120
  • スーパーフィット精密ドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 手芸用精密ハサミ ANEX

    手芸用精密ハサミ

    ANEX(17件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
    用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410
  • インパクトドライバー用ビット ANEX

    インパクトドライバー用ビット

    ANEX(52件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
    適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • T型六角レンチドライバー ANEX

    T型六角レンチドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • スーパーショートL型アダプター ANEX

    スーパーショートL型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
    用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
  • カラービット&エクステンションホルダーセット ANEX

    カラービット&エクステンションホルダーセット

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番470-1411
  • ビスブレーカードライバー ワニドラ ANEX

    ビスブレーカードライバー ワニドラ

    ANEX(13件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応