536件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX
    2,198税込2,418
    1セット
    欠品中
    全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
    用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
  • オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX

    オフセットアダプター17mm専用ソケット

    ANEX
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどに差込角(mm)17
  • 強靭ダブルジョイント ANEX

    強靭ダブルジョイント

    ANEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲 ANEX

    ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲

    ANEX
    319税込351
    1本
    当日出荷
    接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
    用途糸をつかんだりするのに便利です。トラスコ品番493-7031材質ステンレス幅(mm)8全長(mm)150サイズソフトタイプ150mm先曲質量(g)24先端形状先曲先端幅(mm)1.4
  • 叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX

    叩ける差替ドライバー用 片頭ビット

    ANEX
    299税込329
    1本
    当日出荷
    叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
    用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ボックスドライバー ANEX

    ボックスドライバー

    ANEX
    789税込868
    1本
    当日出荷
    使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。
    全長(mm)145材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • ホースピック ANEX

    ホースピック

    ANEX(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
    用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
  • ヘクスローブカラービット5本組 精密タイプ ANEX

    ヘクスローブカラービット5本組 精密タイプ

    ANEX
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ヘクスローブドライバービットの精密サイズセットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    トラスコ品番753-6607
  • ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEX

    ヘクスローブカラービット1本組 穴なし

    ANEX
    399税込439
    1本
    当日出荷
    いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • プライバー ANEX

    プライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
    用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業にトラスコ品番494-2647材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)141軸長(mm)130先端幅(mm)10
  • プラスチック柄スタービードライバー ANEX

    プラスチック柄スタービードライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのプラスドライバー。
    トラスコ品番774-1316全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソケットアダプター ANEX

    ソケットアダプター

    ANEX(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
    材質特殊合金鋼質量(g)33表面処理メッキ処理六角軸対辺(mm)6.35
  • 四角錐ポンチ ANEX

    四角錐ポンチ

    ANEX
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    仕様ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6701材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)199質量(g)151軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30
  • カラービット 2本組 段付 ANEX

    カラービット 2本組 段付

    ANEX
    499税込549
    1パック(2本組)
    当日出荷
    極小精密ねじに最適です。
    トラスコ品番395-9686材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)25種類段付先端サイズNo.00先端形状プラス(+)本数2塗装色両頭機能片頭
  • スーパーフィット精密ドライバーセット ANEX

    スーパーフィット精密ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピンバイス両頭式 ANEX

    ピンバイス両頭式

    ANEX
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • 龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX

    龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭

    ANEX
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
    用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 特殊精密ドライバー5溝 ANEX

    特殊精密ドライバー5溝

    ANEX(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX

    ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)

    ANEX
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ソフトグリップ差替式ドライバー ANEX

    ソフトグリップ差替式ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
    商品構成単品
  • カラービット ANEX

    カラービット

    ANEX(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすいスタンダードタイプのビットシリーズ。
    材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ヘッド交換ハンマー ANEX

    ヘッド交換ハンマー

    ANEX(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番493-6396セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)全長(mm)265サイズ種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮頭部長(mm)75主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • ステンレス ピンセット 3本組 ANEX

    ステンレス ピンセット 3本組

    ANEX(1件のレビュー)
    649税込714
    1セット(3本)
    当日出荷
    使用頻度の高いピンセット3本組。便利な収納ケース入。
    トラスコ品番774-0441セット内容125mm直、AA125mm直、AA125mm先曲
  • 工芸クラフト用ニッパー ANEX

    工芸クラフト用ニッパー

    ANEX(2件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。
    トラスコ品番493-6248全長(mm)120材質(本体)炭素工具鋼質量(g)49呼び寸法(mm)120切断能力(mm)軟鉄線0.5以下
  • ステンレス ソフトタイプピンセット 直 ANEX

    ステンレス ソフトタイプピンセット 直

    ANEX(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
    用途糸をつかんだりするのに便利です。トラスコ品番493-6621材質ステンレス幅(mm)8全長(mm)150サイズソフトタイプ150mm直質量(g)23先端形状先端幅(mm)1.4
  • ネジピタ目盛りドライバー ANEX

    ネジピタ目盛りドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
    トラスコ品番803-6955種類差替式ドライバー商品構成単品
  • ピンセット2本組袋入 ANEX

    ピンセット2本組袋入

    ANEX
    319税込351
    1セット(2本)
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
    用途配電盤のネジ締め推奨仕様取付本数:1本設定トルク(Nm)1.1ねじサイズM3.5使用可能回数約5000回
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85 ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85

    ANEX
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
    用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)85種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-62RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ダブルジョイント ANEX

    ダブルジョイント

    ANEX
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター30mm用ソケット ANEX

    オフセットアダプター30mm用ソケット

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
    用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
  • スリムオフセットドライバー +0×14 ANEX

    スリムオフセットドライバー +0×14

    ANEX(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
    用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。トラスコ品番829-2350商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0664
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボードトラスコ品番777-7779適合機種電気ドリルセット内容ACK-020、025、030材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼全長(mm)100/110/115質量(g)33ドリル径(Φmm)2/2.5/3塗装色青紫色/赤紫色/赤色シャンク径(mm)6.35
  • カラービット ANEX

    カラービット

    ANEX
    528税込581
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。 (+)(-)の両頭タイプです。 両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    用途プラス・マイナスネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • カラービット5本組 ANEX

    カラービット5本組

    ANEX
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130先端形状プラス(+)本数5塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 木柄普通ドライバー ANEX

    木柄普通ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ブナ材商品構成単品軸貫通なし
  • キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEX

    キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
  • スリットドライバー ANEX

    スリットドライバー

    ANEX
    359税込395
    1本
    当日出荷
    滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
    タイプレギュラー種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ステンレス ピンセット 5本組 ANEX

    ステンレス ピンセット 5本組

    ANEX
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
    トラスコ品番774-0433セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直質量(g)150
  • ステンレス 矢形ピンセット ANEX

    ステンレス 矢形ピンセット

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    先端が矢じり形になっており、丈夫にできている為、こじったりする作業にも使用できます。
    仕様矢形トラスコ品番803-6818材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19先端形状矢形