絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,435)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,794)
- スバル(14,628)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,498)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ANEX
- 9ページ目
9ページ目: ANEXのすべての商品

ステンレス製ラバーグリップニッパー
ANEX(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。寸法(mm)130トラスコ品番820-2430全長(mm)130質量(g)40切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
スーパーフィット精密ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数4商品構成セット品キャップ色赤刃先マグネットなし軸貫通なし
ピンセット2本組袋入
ANEX¥319~税込¥351~1セット(2本)当日出荷つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
マグキャッチPICO
ANEX¥459税込¥5051本当日出荷業界最小のマグキャッチ!用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ)
ANEX¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様直300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター用ビットアダプターショート
ANEX¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型
ANEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。先端形状先丸鷲型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸鷲型120mm質量(g)23タイプ先丸鷲型
クイックホルダー 3本セット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(3個)当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
クイックホルダー
ANEX¥359税込¥3951個当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
溝付超短六角レンチビット
ANEX(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
特殊精密DV Y型
ANEX¥639税込¥7031個当日出荷携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー材質(グリップ)CA全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
カラービット5本組
ANEX¥1,198~税込¥1,318~1セット(5本)当日出荷両端部非塗装で刃先精度が抜群です。全長(mm)130材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数5塗装色黄刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)
ANEX¥399~税込¥439~1セット(2本)ほか当日出荷トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
POP電工グリップ8本組ドライバーセット
ANEX(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパーアクショングリップドライバー用ビット
ANEX(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
ベントアップ型オフセットラチェットドライバーソケットセット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。トラスコ品番774-2193セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ソケット:(H)5.5 (H)7 (H)8 (H)10/ラチェットハンドル/ 1/4”ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品
ボールポイントレンチ
ANEX¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スリムボールポイントレンチ
ANEX¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ダイヤモンドビット
ANEX¥749~税込¥824~1個当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
コングチャック SDSプラスシャンク
ANEX¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
六角レンチカラービット 35mm
ANEX¥349税込¥3841個当日出荷短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。用途L型アダプターでの仮締め作業に全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
ダブルジョイント
ANEX¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー
ANEX¥3,298税込¥3,6281個当日出荷オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 先曲
ANEX(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先端形状先曲トラスコ品番774-1111材質ステンレスサイズAA125mm先曲質量(g)23アズワン品番1-2130-02
特殊精密ドライバー
ANEX¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しに材質(グリップ)CAトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイパービット 段付 W溝タイプ
ANEX(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(2本)ほか当日出荷段付タイプです。 無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。 9mm、13mmのダブル溝です。用途電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付、W溝先端形状プラス(+)両頭機能片頭
強力ピンバイス 収納式 回転座金付
ANEX(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮全長(mm)102トラスコ品番753-6364質量(g)38適合サイズ(mm)Φ0.1~3.2
叩ける差替ハンドル ボルスター付
ANEX(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
L型アダプター用専用ビット
ANEX(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(2本)ほか当日出荷狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
超強力マグネット式ネジキャッチ
ANEX(2件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22トラスコ品番493-6752セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ質量(g)46刃先マグネットあり
ロング段付ビット1本組ネジキャッチ付
ANEX¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g両頭機能片頭種類段付刃先マグネットあり先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
ミニ・ヘッド交換ハンマー
ANEX(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)19頭部長(mm)65セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)質量(g)163トラスコ品番493-7236
両口玄能(中)
ANEX¥1,398税込¥1,5381本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。種類両口ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3564質量(g)236