3ページ目:

557件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ・コンビハンマー ANEXマイクロ・コンビハンマーANEX(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)68種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
木柄貫通ドライバー(強力級) ANEX木柄貫通ドライバー(強力級)ANEX(7件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
フレキシブルキャッチ マグネット ANEXフレキシブルキャッチ マグネットANEX(11件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEXミニスタ60 ラチェットドライバーANEX(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別ラベルタイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品
クリップリムーバー スタービータイプ ANEXクリップリムーバー スタービータイプANEX(4件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。
用途内外装のクリップ外しに材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)33
六角ネジとりビット(取替用) ANEX六角ネジとりビット(取替用)ANEX(10件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)ANEX(7件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX(1件のレビュー)
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ピンバイス ANEXピンバイスANEX(6件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして種類ピンバイス主な用途精密加工作業/穴あけ作業材質(先端)真鍮
特小精密ドライバー ANEX特小精密ドライバーANEX(5件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)51材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
オフセットアダプター ソケットセット ANEXオフセットアダプター ソケットセットANEX(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビットハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30商品構成単品
電気工事用トルクアダプター ANEX電気工事用トルクアダプターANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック ピンセット ANEXプラスチック ピンセットANEX(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(5本)
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)トラスコ品番803-6981セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120質量(g)100耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
スーパーアクショングリップ ハンドルのみ ANEXスーパーアクショングリップ ハンドルのみANEX(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
黒龍靭ビット タフ ANEX黒龍靭ビット タフANEX(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
36V対応(18Vにも対応)。 ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。 抜群の喰いつきで滑りにくい。 曲がりに強く、芯ブレ抑制。 折れに強く高耐久性。
差込角対辺(mm)6.35仕様36V対応(18Vにも対応)材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端サイズ(+)No.2 マグネット付両頭機能両頭
ハイパービット (マグネット入り) ANEXハイパービット (マグネット入り)ANEX(4件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)
当日出荷
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
カラービット 両頭タイプ ANEXカラービット 両頭タイプANEX(5件のレビュー)
289税込318
1パック(2本)ほか
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。
用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ピンバイス収納式 ANEXピンバイス収納式ANEX(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、高速度鋼(HSS)ハンドル径(Φmm)8座金寸法(mm)15仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(g)59全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
ミニバイス35 ANEXミニバイス35ANEX(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際種類精密バイス最大口開き(mm)7口幅(mm)35口深(mm)12材質(本体)ポリカーボネート主な用途精密加工作業材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄全長(mm)41高さ(mm)35幅(mm)35締付力(kN)2.9トラスコ品番819-3744質量(g)80
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEXクイックボール72 ラチェットドライバーハンドルANEX(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ寸法(mm)95×Φ42商品構成単品
特殊精密差替ドライバーY型 ANEX特殊精密差替ドライバーY型ANEX(8件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
剛短L型アダプター ANEX剛短L型アダプターANEX(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
L型ヘクスローブレンチ ANEXL型ヘクスローブレンチANEX(7件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
MINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセット ANEXMINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。材質(グリップ)CAトラスコ品番803-6808セット内容(-)1.8、(+)00、針タイプMINI種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数3商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスビスキャッチ ANEXステンレスビスキャッチANEX(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
速コーキングカッター ANEX速コーキングカッターANEX(1件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。質量(g)30
スーパーフィットドライバー(細軸タイプ) ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ)ANEX(1件のレビュー)
308税込339
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン軸径(Φmm)4材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
段付用マグキャッチMINI ANEX段付用マグキャッチMINIANEX(5件のレビュー)
689税込758
1袋
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
龍靭ビット(段付タイプ) ANEX龍靭ビット(段付タイプ)ANEX(1件のレビュー)
479税込527
1パック(2本)ほか
当日出荷
ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!脅威の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!
用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
オフセットアダプター ANEXオフセットアダプターANEX(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
スリム絶縁ドライバー軸細 ANEXスリム絶縁ドライバー軸細ANEX(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)5(先端)種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品色(軸)耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
パワービット段付(マグネット入り) ANEXパワービット段付(マグネット入り)ANEX(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
ステンレス 弱電用ピンセット ANEXステンレス 弱電用ピンセットANEX(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
18-8ステンレス製で非磁性です。
用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。全長(mm)150先端形状先曲仕様弱電用非磁性トラスコ品番493-6159材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部:1.4後端部8.4サイズ150mm先曲質量(g)26
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
鋲・釘抜き ANEX鋲・釘抜きANEX(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付全長(mm)169軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30質量(g)131トラスコ品番493-6132材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
マグキャッチ ANEXマグキャッチANEX(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで全長(mm)48軸長(mm)24ハンドル径(Φmm)20質量(g)39トラスコ品番469-7642材質ポリエチレン(PE)磁石