536件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムオフセット六角レンチ ANEX

    スリムオフセット六角レンチ

    ANEX(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
    形状オフセット型質量(g)28先端形状六角サイズ規格ミリ
  • キーリングドライバー ANEX

    キーリングドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
    用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。トラスコ品番493-7015質量(g)21種類特殊形状材質(軸)鋼板先端形状プラス、マイナス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 連結ビットホルダー ANEX

    連結ビットホルダー

    ANEX(2件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    ビットの保管・整理に
    用途連結自在でお好きなサイズに調整して使用が可能です。セット内容連結ビットホルダー×2材質PP適合サイズ(mm)6.35六角軸
  • 電気工事用トルクアダプターセット ANEX

    電気工事用トルクアダプターセット

    ANEX
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
    用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
  • クリップリムーバー ライトアングル ANEX

    クリップリムーバー ライトアングル

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。
    用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂全長(mm)240軸長(mm)130
  • ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット ANEX

    ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット

    ANEX(8件のレビュー)
    529税込582
    1セット
    当日出荷
    完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
    用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビットトラスコ品番469-8703材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE全長(mm)85質量(g)25適合ねじM3~M6差込角対辺(mm)6.35
  • 強靭六角シャンク ANEX

    強靭六角シャンク

    ANEX(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
    トラスコ品番803-6959適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280六角対辺(mm)6.35ねじサイズ9.52(3/8")
  • ショートビット ANEX

    ショートビット

    ANEX(1件のレビュー)
    178税込196
    1本
    当日出荷
    各種ラチェット&差替ドライバービット(手動ドライバー用)
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)10本数1
  • 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX

    石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ

    ANEX(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
    仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
  • ペンシル型LED検電ドライバー ANEX

    ペンシル型LED検電ドライバー

    ANEX(5件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    当日出荷
    一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
    エスコ品番EA707DC-7トラスコ品番309-7544種類検電ドライバー使用範囲交流AC100~240V商品構成単品
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
    トラスコ品番493-7155材質ステンレスSUS304幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)27先端形状極細鋭型
  • サイコウ(細硬)ビット ANEX

    サイコウ(細硬)ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
    用途角・際・スキマのネジ回しに種類スリム電圧(V)18対応(40にも対応)仕上メッキ仕上げ硬度HRC最高62.5刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型

    ANEX(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型先端形状先細鷲型
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304

    ANEX
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    先が長細くバネが柔らかいピンセット。 狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。 水槽の水草取りにも使用できます。
    幅(mm)16全長(mm)500材質(本体)ステンレス18-8SUS304質量(g)130
  • 叩ける電工ドライバー ANEX

    叩ける電工ドライバー

    ANEX
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体
    用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に軸径(Φmm)6.3グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スリットパワースタービー差替ドライバー ANEX

    スリットパワースタービー差替ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    519税込571
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
    商品構成単品
  • ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品) ANEX

    ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)

    ANEX(11件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
    用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートビット用ソケットアダプター ANEX

    ショートビット用ソケットアダプター

    ANEX(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ソケットアダプター
    トラスコ品番493-6086全長(mm)30サイズ1/4"ソケットアダプター質量(g)12六角対辺(mm)6.35
  • ステンレス AAピンセット 直 ANEX

    ステンレス AAピンセット 直

    ANEX(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
    用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。材質ステンレスタイプAAタイプ先端形状
  • アネックス マグドラ22 5本組 ANEX

    アネックス マグドラ22 5本組

    ANEX(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
    トラスコ品番385-8014セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
  • ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ) ANEX

    ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ)

    ANEX
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
    用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様先300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカー抜きビット SDSプラスシャンク ANEX

    アンカー抜きビット SDSプラスシャンク

    ANEX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
    用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット全長(mm)115対応sdsプラスシャンク
  • 時計用バンドピン抜き ANEX

    時計用バンドピン抜き

    ANEX(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
    用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)トラスコ品番803-6982セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm全長(mm)60質量(g)37種類セット品軸長(mm)15材質(グリップ)真鍮材質(刃)刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントカラービット1本組 ANEX

    ボールポイントカラービット1本組

    ANEX(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに仕様刃先マグネット入り全長(mm)150材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 超短ボックスビット ANEX

    超短ボックスビット

    ANEX
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
    差込角対辺(mm)6.35
  • ミニ・コンビハンマー ANEX

    ミニ・コンビハンマー

    ANEX(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3581セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)245質量(g)117種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)19頭径(Φmm)14材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)65主な用途土木作業/組立作業
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型

    ANEX(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ強力型120mm質量(g)20タイプ強力型先端形状先細型
  • スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス蓄光ドライバー ANEX

    ステンレス蓄光ドライバー

    ANEX(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。
    仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • フレキシブルシャフト(ビット付) ANEX

    フレキシブルシャフト(ビット付)

    ANEX(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
    トラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • スーパーフィット ACR貫通ドライバー ANEX

    スーパーフィット ACR貫通ドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
    タイプレギュラー種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ワニドラJr ANEX

    ワニドラJr

    ANEX
    729税込802
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
    用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)2×23商品構成単品
  • スーパーアクショングリップ ハンドルのみ ANEX

    スーパーアクショングリップ ハンドルのみ

    ANEX(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
    トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(3件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • ビット収納型 T型ラチェットドライバー ANEX

    ビット収納型 T型ラチェットドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
    セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
  • ピンセット ANEX

    ピンセット

    ANEX(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
    材質ステンレス
  • 三角ネジ用差替式ドライバー ANEX

    三角ネジ用差替式ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
    用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。トラスコ品番469-7693種類差替式ドライバー先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm商品構成単品
  • ヘクスローブカラービット5本組 ANEX

    ヘクスローブカラービット5本組

    ANEX
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
  • オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型) ANEX

    オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    種類セット品商品構成セット品