種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
材質/仕上銅/スズメッキ
長さ(mm)被覆剥き:8
色橙色
寸法L1(mm)12
端子形状フェルール端子
カラーコードWeidmueller
電線抱合範囲AWG(#)20
適合電線(mm2)0.5
正味質量(g)0.062
長さL2(mm)6
寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15
内径D1(Φmm)1
被覆ストリップ長(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
内径D2(Φmm)2.6
1個
¥10
税込¥11
3日以内出荷
関連キーワード