材質Wemid
幅(mm)5.1
奥行(mm)37.9
等級UL 94 可燃性:V-0
深さ(mm)38
配線接続断面:(最小)AWG 22
適合レールTS 35
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数1
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)-60
材質Wemid
色ダークベージュ
等級UL 94 可燃性:V-0
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)-60
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズWDU
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様TS 35レール用のニュートラル端子台. 断面が2.5 → 35 mm2のケーブル用のフィードスルーねじ端子台です。端子には緩み防止機能が備わっており、あらゆる定電圧設備で確実な接続を実現します。. 特長と利点. 47 mmの高さから37.5 mmの標準バージョンに移行するための低プロファイル端子シリーズ 奥行7.5 mm又は15 mmのTS 35タイプDINレールに取り付け 公称特性はVDE0611に基づいて定義
シリーズW
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ3極ジャンパバー
併用可能製品端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプパーティションプレート
併用可能製品端子台
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ
シリーズTW
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドプレート
併用可能製品端子台
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード