2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エンジンポンプは、田畑の給水や潅水など農業の現場や土木現場、身近なところでは車の洗車や散水に使われる場合もあります。
用途電気設備の無い工事での、水の排水や埃防止散水更に水の供給にも使えます。災害時の備えとして、台風や梅雨時の大雨やゲリラ豪雨などでの水害時には、店舗や地下室にたまってしまった水を排出する緊急排水の機械として活用できます。 仕様汲上高さ:最大7m、軸シール:メカニカルシール 付属品ストレーナー、スパークプラグ取り外し工具、六角レンチ(2種類)、スパナ、ジョイント、ジョイント固定スリーブ、ジョイントガスケット・ホースクランプ、エンジンオイル用じょうご、吸水ホース、排水ホース 質量(kg)7.5 種類エンジンポンプ 燃料無鉛ガソリン 排気量(mL)31 燃料タンク容量(L)0.7 液性清水、汚濁水、汚泥水、雑排水(水中の固形物が10mm以内を含む汚水に対応) オイルタンク(L)0.08 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×310 エンジンタイプ139-1A 点火方式A5RTC、電子制御式イグニッション(CDI) エンジン型式空冷4サイクルエンジン 適合ホース径(Φmm)吸込・吐出側:25
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷