商品豆知識
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。
フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。
狭い場所での自動運転に最適です。
用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)10
電源コード(m)6
最高使用温度(℃)50
定格容量(W)400
残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。
インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。
静電容量式センサー付きです。
用途マンホール、ピットの残水処理。
河川工事などの残水処理。
受水槽、タンクの残水処理。
質量(kg)12
高さ(mm)376
起動水位(最高)(mm)395
残水位(mm)2
起動水位最低:10mm
残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。
残水ポンプ
残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。
残水水位2mm以下まで排水が可能です。
エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。
床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。
UEXK
USKの自動運転バージョンになります
残水位(mm)2
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水
ケーブル長(m)10
小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。
ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。
モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。
軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。
部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
関連キーワード