44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 取付ねじG1/4 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
欠品中


1個
3,298 税込3,628
当日出荷

潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




永田製作所肩掛噴霧機 N-5P
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)5 型式肩掛式 材質(本体)ステンレス製
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1211400 中二頭口(G1/4) 永田製作所 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128 カバー寸法(mm)323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

永田製作所散水器 S-5
全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

永田製作所ダブルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)80 質量(g)25 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

永田製作所三本ノズル
仕様散水直径/12m、高さ/12cm 高さ(mm)110 水量(L/min)6.6
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数1 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

接続口径4.8×3.2 仰角(°)27 水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40] 半径(Φmm)12.8[0.15MPa]、13.5[0.20MPa]、14.3[0.25MPa]、14.7[0.30MPa]、15.0[0.35MPa]、15.4[0.40MPa]
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

灌水用ホース巻取機専用の簡易より戻しです。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 全長(mm)50 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数2 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。
本体質量(g)240 カバー寸法(mm)343×204×175 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.66[0.25]
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

1244200 ワイド人力1頭口PP製(G1/4) 永田製作所 動画あり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

接続口径4.8×3.2 直径(Φmm)25.5[0.15MPa]、27.0[0.20MPa]、28.5[0.25MPa]、29.3[0.30MPa]、30.0[0.35MPa]、30.7[0.40MPa] 仰角(°)27 水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 全長(mm)50 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数1 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

種類手動式(半自動式) タンク容量(L)10 型式肩掛式 材質(本体)ステンレス製
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

接続口径4.0×2.4 直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa] 仰角(°)25 水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

永田製作所シングルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)35 質量(g)14 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
999 税込1,099
8日以内出荷