絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)のロゴ

日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

日東電工ベースマテリアルは、日東電工のグループ会社として、各種粘着テープ、テープ貼り機の開発・製造、販売しています。Nittoブランド製品と独自の提案サービスを通じ、お客様に最も近いビジネスパートナーとして、お客様の価値創造に貢献しつづけています。

会社情報
会社名日東電工ベースマテリアル
所在地〒441-3194 愛知県豊橋市中原町字平山18番地
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #973UL-S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
    テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
  • ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
  • 布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    布粘着テープ No.750

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
  • 梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    強度と粘着力に優れたOPPテープです。
    用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
  • 日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    日東ベストクロステープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途により色を使い分けることが可能です。
  • ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンカラー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
  • ニトフロン #900UL 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #900UL

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
    タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
  • 布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    布テープ No.757スーパー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
    厚さ(mm)0.23
  • セロハンテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    セロハンテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    2,598税込2,858
    1セット(10巻)
    当日出荷
    一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
    用途軽包装用。トラスコ品番836-5367材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系透明質量(g)400テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.052018年トラスコ掲載ページ6 1907
  • リビックテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    リビックテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
    用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)15質量(g)21長さ(m)10引張強度44.44N/10mmテープ厚さ(mm)0.06粘着力4.36N/10mm主な用途軽包装、装飾用2018年トラスコ掲載ページ6 2132
  • スーパー布テープNO.757チャクショク 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    スーパー布テープNO.757チャクショク

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
  • オートディスペンサーAS-7用部品 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサーAS-7用部品

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    5,998税込6,598
    1セットほか
    当日出荷
  • ダンプロンスリム 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンスリム

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1セット(8巻)ほか
    当日出荷
    卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
  • ダンプロン30 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン30

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • 低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
    用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
  • オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
    用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
  • ダンプロン40 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン40

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,998税込4,398
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    フィラメントテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    強度に優れる 結束に最適な粘着力
    用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
  • 封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    封缶用ビニルテープ NO.23S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    23,980税込26,378
    1箱(10巻)
    当日出荷
    柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
    用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
  • ダンプロン60 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン60

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    4,398税込4,838
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)314長さ(m)50引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • 両面テープ NDー240N 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    両面テープ NDー240N

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    初期接着に優れます。無溶剤の粘着剤を使用しており環境に配慮しています。
    用途POPや紙器などの固定に。文具、ポスターなどの固定に。トラスコ品番696-4345幅(mm)10厚さ(mm)0.09長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定、仮止め粘着力(N/10mm)7
  • 軽包装OPPテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    軽包装OPPテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    16,980税込18,678
    1箱(200巻)ほか
    7日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。 熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
    伸び(%)70主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)55粘着力(N/25mm)11巻戻し力(N/25mm)2.6
  • ニトフロン #903UL 0.13t×幅25mm×10m 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #903UL 0.13t×幅25mm×10m

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,698税込4,068
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂フィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
    長さ(m)10寸法(幅W×厚さ)(mm)25×0.13連続使用温度(℃)最高:200
  • エレップクリーナー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    エレップクリーナー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    949税込1,044
    1個(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。 汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
    粘着剤アクリル系
  • セロハンテープ No.29NEW 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    セロハンテープ No.29NEW

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    49,980税込54,978
    1箱(150巻)
    7日以内出荷
    一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
    用途軽包装用。トラスコ品番220-6343幅(mm)24厚さ(mm)0.05質量(g)720長さ(m)35
  • 一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    一般用両面テープ ND-2330S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    32,980税込36,278
    1箱(8巻)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
    用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    【特長】。正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。
    用途【用途】。テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。【標準仕様】。機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm。電源:単相 AC100~240V 50/60Hz。消費電力:28W。機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)。使用テープ幅:5~60mm。テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)。テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)。テープ外径:最大外径190Φ。テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒。 Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒。 Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒。 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)。長さ登録:.標準8メモリー。カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター。 4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止。使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、。仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、。フィラメントテープ、クラフトテープ、。メンディングテープ、。非粘着物(チューブ、リボン等)。【業務改善】。・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定。できます。・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき。ます (タクトタイムの短縮)。・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に。貢献します
  • ビニールテープNo.21N 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ビニールテープNo.21N

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,798税込1,978
    1パック(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~90粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    54,980税込60,478
    1箱(5パック×10巻)
    8日以内出荷
    基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。
    用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.045トウメイ長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
  • OPPテープ ダンプロンH NO.3201H 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPPテープ ダンプロンH NO.3201H

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    22,980税込25,278
    1箱(50巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。
    用途段ボールの梱包用、包装用材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)60
  • オートディスペンサー AS-7 標準機 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー AS-7 標準機

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
    付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
  • ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    33,980税込37,378
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。
    用途段ボール封緘用途・その他封緘用途材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用)幅(mm)50長さ(m)50粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用)伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1(対SUS)引張強度(N/25mm)115粘着力(N/25mm)13.00(対SUS)巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min)RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.045
  • エコクリアテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    エコクリアテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    73,980税込81,378
    1箱(80巻)ほか
    4日以内出荷
    封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性) 基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性 缶のデザインをそのまま伝える透明性
    用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途伸び(%)600保持力(mm/30分)6.8引張強度(N/25mm)44粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)3.5
  • OPP粘着テープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPP粘着テープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    23,980税込26,378
    1箱(5巻)ほか
    4日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス 優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
    用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)180保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)130粘着力(N/25mm)9巻戻し力(N/25mm)1
  • OPP粘着テープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPP粘着テープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    14,980税込16,478
    1箱(60巻)ほか
    4日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス 薄手タイプながらも優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
    用途段ボール封緘用途・その他包装用途基材OPP伸び(%)140主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)110粘着力(N/25mm)7.5巻戻し力(N/25mm)2
  • OPP粘着テープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPP粘着テープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    43,980税込48,378
    1箱(50巻)
    4日以内出荷
    優れた段ボールシール性 繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か 手首の負担を軽減
    用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)140保持力(mm/30分)0.3引張強度(N/25mm)120粘着力(N/25mm)8巻戻し力(N/25mm)1.8テープタイプ音が靜か
  • OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923) 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923)

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    24,980税込27,478
    1箱(60個)ほか
    4日以内出荷
    段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
    用途ダンボール封緘用テープ伸び(%)150主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)127.5粘着力(N/25mm)6.95巻戻し力(N/25mm)1.55
  • OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921) 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921)

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
    用途ダンボール封緘用テープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用特性耐候
  • EZダンプロン 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    EZダンプロン

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    6,998税込7,698
    1セット(5巻)
    当日出荷
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150
  • バッグシールテープNO.3700 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    バッグシールテープNO.3700

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    86,980税込95,678
    1箱(200巻)
    24日以内出荷
    袋のネックシールとして、強度が必要な際の使用に適しているOPP基材のテープです。
    トラスコ品番781-4755材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)9ホワイト長さ(m)50