特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
747件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。従来品に比べ、強度がアップしました。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1式(2本)
    8日以内出荷
    四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1式(2本)
    8日以内出荷
    四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • プレートベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    18,980税込20,878
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ

    摂津金属工業
    27,980税込30,778
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
  • チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
  • チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    90,980税込100,078
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • 配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業

    配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ

    摂津金属工業
    539,800税込593,780
    1台
    32日以内出荷
    機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業

    配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ

    摂津金属工業
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    32日以内出荷
    機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 架台 ブラック RGOシリーズ 摂津金属工業

    架台 ブラック RGOシリーズ

    摂津金属工業
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    RGOシリーズ専用の鋼板製の架台です。ケーブルの入線用として上面と後面に開口部を設けています。
  • キャビネットラック ブラック RGCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック ブラック RGCシリーズ

    摂津金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    搭載可能質量は450kg(静止時)です。JISまたはEIA規格に準拠した、アルミフレーム仕様の19インチラックです。外装板付きの機種は、放熱性を重視した換気穴が開いている仕様です。幅700ミリの機種は、ラックマウントサーバー搭載に適した構造。外装板は柔軟に選択でき、オープンラックとしても使用できます。外装板付きの機種は、容易に側板と後板を着脱可能です。外装色は高級感のあるブラックのレザーサテン塗装仕上げです。
  • サーバーラック ブラック NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ブラック NGCシリーズ

    摂津金属工業
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • ネットワークラック ブラック NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ブラック NFCシリーズ

    摂津金属工業
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • サーバーラック SSR2-47Uシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック SSR2-47Uシリーズ

    摂津金属工業
    369,800税込406,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ 摂津金属工業

    ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ

    摂津金属工業
    459,800税込505,780
    1台
    7日以内出荷
    高さ2350mm(50U)の耐震型サーバーラック。有効高さ50Uが、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形寸法の変更は、幅600~800、奥行600~1200にて、さまざまな特別仕様に対応
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 分割サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    分割サーバーラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷から49日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • サーバーラック ブラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ブラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
  • サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ 摂津金属工業

    高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ

    摂津金属工業
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷から29日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック。NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))。NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量1250kg(静止時)。高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    12,980税込14,278
    1式
    8日以内出荷
    前中後3分割型の底板です。ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)が有り、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。
  • サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ

    摂津金属工業
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    EIA規格に準拠した19インチサーバーラック。高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現。搭載可能質量は550kg(静止時)。ラックマウントサーバー等の実装に適した構造。電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能。周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
    最大積載量(kg)静止時:550
  • 分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業

    分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ

    摂津金属工業
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷
    本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • サーバーラック NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック NGCシリーズ

    摂津金属工業
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • ネットワークラック NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック NFCシリーズ

    摂津金属工業
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • サーバーラック W750/800 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック W750/800 ホワイトグレイ NGCシリーズ

    摂津金属工業
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • サーバーラック W700 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック W700 ホワイトグレイ NGCシリーズ

    摂津金属工業
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ

    摂津金属工業
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ

    摂津金属工業
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ

    摂津金属工業
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ

    摂津金属工業
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • 架台 ブラック RNOシリーズ 摂津金属工業

    架台 ブラック RNOシリーズ

    摂津金属工業
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RNCシリーズ専用の鋼板製の架台です。ケーブルの入線用として上面と後面に開口部を設けています。アンカー固定が可能です。別売のキャスター、フロアレベラーが取り付け可能です。別売のアースバーキットを取り付け、アースが可能です。
  • グランドプレート ブラック RNOシリーズ 摂津金属工業

    グランドプレート ブラック RNOシリーズ

    摂津金属工業
    14,980税込16,478
    1式
    8日以内出荷
    RNCシリーズ専用の前中後3分割型の底板です。底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内の下部に取り付けます。非磁性で軽量のアルミニウム製です。
  • サイドフレーム B2アルマイト RNOシリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム B2アルマイト RNOシリーズ

    摂津金属工業
    3,698税込4,068
    1本
    8日以内出荷
    RNCシリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。RNCシリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
  • キャビネットラック RPCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック RPCシリーズ

    摂津金属工業
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能
  • キャビネットラック ブラック FDCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック ブラック FDCシリーズ

    摂津金属工業
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。