749件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

    摂津金属工業
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
  • ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

    摂津金属工業
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
  • サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ

    摂津金属工業
    4,198税込4,618
    1式(2本)
    8日以内出荷
    キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
  • サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1本
    8日以内出荷
    ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合に使用します。
  • サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1本
    8日以内出荷
    ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合にラック側面に取り付けます。
  • 重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    8,398税込9,238
    1式
    8日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
  • 薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    4,398税込4,838
    1式
    8日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
  • ブラインドパネル RBPシリーズ 摂津金属工業

    ブラインドパネル RBPシリーズ

    摂津金属工業
    4,098税込4,508
    1枚
    5日以内出荷
    スチール製の19インチパネルです。主にドア無しの19インチラックに、パネルマウントしない開口部を塞ぐ目的で使用します。RBP-1548F-N0(ブラック色JIS規格)は、RKCシリーズのラック本体がブラック色の場合に、本体と色を合わせたコネクタープレートとして使用可能です。
    仕様●外形サイズ:W480×H149×D15mm●有効高さ:高さ3J●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JISアズワン品番65-6452-54
  • ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ 摂津金属工業

    ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ

    摂津金属工業
    73,980税込81,378
    1枚
    8日以内出荷から16日以内出荷
    AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
    仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
  • グランドプレート ブラック RPOシリーズ 摂津金属工業

    グランドプレート ブラック RPOシリーズ

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1枚
    8日以内出荷
    機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ目的にも使用します。
  • ファンユニット RPO2シリーズ 摂津金属工業

    ファンユニット RPO2シリーズ

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1枚
    8日以内出荷
    ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ラック(NewRPCシリーズ)の天板との交換になります。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。
  • ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    4,398税込4,838
    1枚ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
  • ボトムグランドプレート2 ホワイトグレイ NFOシリーズ 摂津金属工業

    ボトムグランドプレート2 ホワイトグレイ NFOシリーズ

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1式
    8日以内出荷
    底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。
  • ボトムグランドプレート2 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ 摂津金属工業

    ボトムグランドプレート2 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1式(2枚)
    8日以内出荷
    底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック底部に取り付けます。機器をの載せる場合にも使用できます。
  • ボトムグランドプレート ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    ボトムグランドプレート ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    6,598税込7,258
    1式
    8日以内出荷
    2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)。底部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
  • グランドプレート ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業

    グランドプレート ブラック FDOシリーズ

    摂津金属工業
    4,798税込5,278
    1枚
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ラックの底板です。機器を乗せる目的でラック内の下部に取り付けます。ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
  • グランドプレート ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    グランドプレート ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    4,398税込4,838
    1枚
    8日以内出荷
    2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)。機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
  • ベンチレーション天板 FDOシリーズ 摂津金属工業

    ベンチレーション天板 FDOシリーズ

    摂津金属工業
    6,198税込6,818
    1枚
    8日以内出荷
    キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の天板です。標準ラックの天板と交換して使用します。ファンユニット(FDO-□□□FU)との併用が可能です。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
  • ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ 摂津金属工業

    ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ

    摂津金属工業
    20,980税込23,078
    1個ほか
    8日以内出荷
    NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ラック上面に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。
  • ファンプレート FDOシリーズ 摂津金属工業

    ファンプレート FDOシリーズ

    摂津金属工業
    8,798税込9,678
    1枚
    8日以内出荷
    ファンモーターが取り付けできる天板です。ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ラック標準本体の天板と交換して使用します。
  • ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ 摂津金属工業

    ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ

    摂津金属工業
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
    ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。※ ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。
  • ルーフトップ RKOシリーズ 摂津金属工業

    ルーフトップ RKOシリーズ

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1枚
    8日以内出荷
    ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
  • カードガイド(一体強化型)20本入 IGEシリーズ 摂津金属工業

    カードガイド(一体強化型)20本入 IGEシリーズ

    摂津金属工業
    4,998税込5,498
    1式(20本)
    8日以内出荷
    サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
    仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D214.24mm●質量:0.32kgアズワン品番65-6450-47
  • カードガイド(分離型)20本入 IGEシリーズ 摂津金属工業

    カードガイド(分離型)20本入 IGEシリーズ

    摂津金属工業
    5,298税込5,828
    1式(20本)
    8日以内出荷
    サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
    仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D157mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6450-44
  • ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業

    ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1枚
    8日以内出荷から13日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリーです。サブラックやカードケージに、空きスロットができたときなどに利用して頂けます。取り付けにはビスセットFRP-□□□□BS-□□をご使用下さい。
  • 6Uダブルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業

    6Uダブルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1式
    8日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。PCBはユーロカードのダブルボードサイズを用います。型番末尾MBはハンドルをパネル中間部と下部に、型番末尾TBはハンドルをパネル上部と下部に取り付けます
  • 3Uシングルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業

    3Uシングルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ

    摂津金属工業
    3,500税込3,850
    1式
    8日以内出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。
  • 液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ 摂津金属工業

    液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)。後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
  • テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ 摂津金属工業

    テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ

    摂津金属工業
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    ラック上部にモニター等を置くことができるテーブルです。ラックの天板を取り外してから、ラック上部に載せるだけで使用できます。
  • 穴開きワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ 摂津金属工業

    穴開きワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ

    摂津金属工業
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。機器固定ベルト(RAKB-0200A別売及びRAKB-0□□0B別売)を使用することで機器を収納棚に固定できます。(耐震対策用ではありません、ご注意下さい。)また、放熱効果のある収納棚としても利用できます。
  • ワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ 摂津金属工業

    ワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。
  • アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ 摂津金属工業

    アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ

    摂津金属工業
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。
  • パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ 摂津金属工業

    パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ

    摂津金属工業
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。RSP-200-400の機種は、フロントパネルの外装処理がヘアラインB2アルマイトです。
    仕様●外形サイズ:W480×H199×D400mm●質量:5kg●色/外装処理:B2アルマイト・亜鉛めっき●19インチ規格:JISアズワン品番65-6447-35
  • ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ 摂津金属工業

    ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)。ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。
  • 計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ 摂津金属工業

    計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ

    摂津金属工業
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
  • ユニットケース FAシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース FAシリーズ

    摂津金属工業
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
  • ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ

    摂津金属工業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
    仕様●外形サイズ:W480×H249×D356mm●質量:7.8kg●色/外装処理:亜鉛めっき・B2アルマイト等●19インチ規格:JISアズワン品番65-6446-36
  • サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業

    サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
  • フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業

    フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ

    摂津金属工業
    8,298税込9,128
    1枚
    8日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。サブラックRKUシリーズのリヤ部に使うこともできます。別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
    仕様●外形サイズ:W405.8×H388×D3mm●質量:1.27kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-49
  • フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業

    フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ

    摂津金属工業
    3,198税込3,518
    1枚
    8日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。勿論リヤ部に使っていただくこともできます。RKUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
    仕様●外形サイズ:W405.8×H188×D3mm●質量:0.62kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-34